カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- BIGM(丸山製作所)(11)
- LEMO(25)
- MSTコーポレーション(14)
- NTツール(7)
- RS PRO(7)
- SMC(107)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- TRUSCO(13)
- VISHAY(229)
- アズワン(7)
- エスコ(7)
- ニッサン(40)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
- プラス・テク(8)
- ホンダ(22)
- 三菱電機(9)
- 弘進ゴム(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「50ct」の検索結果
特価
関連キーワード

STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 40A, 150V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキー
STMicro¥8,998税込¥9,8981セット(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 40A●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 250A●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 40 → 240 A. この高電圧ショットキー整流器は、高周波スイッチング電源に適しています。 このデバイスはISOTOPに収められ、二次整流に使用されます。. 特長. ;ul> ;li>無視できるほど低いスイッチング損失 ;/li> ;li>アバランシェ定格 ;/li> ;li>低漏洩電流 ;/li> ;li>漏洩電流と順方向電圧降下の良好なトレードオフ ;/li> ;li>絶縁パッケージ ISOTOP: ;/li> ;/ul> 絶縁電圧: 2500 VRMS 静電容量:45 pFRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, LD1117S50CTR
STMicro¥999税込¥1,0991袋(25個)8日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 618V, 1.5KE350CA
STMicro¥999税込¥1,0991袋(5個)3日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 618V●最小ブレークダウン電圧 332V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 299V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 16A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.5×5.3×5.3mm●幅 5.3mm●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 265V, SM6T150CA
STMicro¥69,980税込¥76,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 265V●最小ブレークダウン電圧 : 143V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 128V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 15A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 4.6×3.95×2.45mm●高さ : 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 442V, 1.5KE250CA
STMicro¥39,980税込¥43,9781セット(600個)7日以内出荷Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 442V最小ブレークダウン電圧 = 237V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 213Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mm高さ = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 442V, P6KE250CA
STMicro¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)7日以内出荷方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 442V。最小ブレークダウン電圧 237V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 213V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 9A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 6.75 3.53 3.53mm。高さ 3.53mm。Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 265V, SM15T150CA
STMicro¥169,800税込¥186,7801セット(2500個)8日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 265V●最小ブレークダウン電圧 143V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 128V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 38A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら