STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 442V, P6KE250CA
方向性タイプ 双方向
最大クランピング電圧 442V
最小ブレークダウン電圧 237V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 213V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 9A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 6.75 3.53 3.53mm
高さ 3.53mm
Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
ダイオード の新着商品
カテゴリ




















