仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1000V●パッケージタイプ : TO-220Ins●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 7pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 200V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 6.6mm●幅 : 6.2mm●高さ : 2.4mm●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●実装タイプ : スルーホール●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : TO-220FPAC●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 12pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 16.4mm●寸法 : 10.4×4.6×16.4mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.6mm●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 64 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 20 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 2●CANチャンネル数 : 1●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
キット名 = Plug-In Hardware Module。テクノロジー = マイクロコントローラ。STEVAL-ILM001V1 は、 STM8S-DISCOVERY キット及び SW DALI ライブラリ用のプラグインモジュールで、完全に機能する DALI スレーブアプリケーションを作成します。STM8S-DISCOVERY + STEVAL-ILM001V1 は DALI スレーブデバイスとして機能し、任意の DALI ネットワークに接続して制御できます。STM8S-DISCOVERY キットの LD1 は、光源として使用されています。DALI 規格で定義されている輝度、フェードイン / アウト時間などを DALI で制御して、通常のランプ動作をシミュレートすることができます。 DALI ( Digital Addressable Lighting Interface )規格は、インテリジェント照明用途で広く使用されている通信プロトコルです。この製品の用途は、当初設計された蛍光管ランプの調光可能バラストに限らず、将来の LED 用途にも適しています。 ユーザーは、 DALI 規格とその詳細に精通していることが求められます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 32768 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 32768年。EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8192 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 8192ns。EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
出力電流 Max = 1A。出力電圧 Max = 34 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 1.235 V。入力電圧 Min = 8 V。入力電圧 Max = 36 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。スイッチングレギュレータ = あり。ラインレギュレーション = 10 mV。ロードレギュレーション = 15 mV。寸法 = 5 x 4 x 1.25mm。DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
分類 評価ボード。テクノロジー MCU。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32F439 NI。STM32F429I評価ボード. STMicroelectronics STM32429I-EVAL ARM ;sup>R ;/sup> Cortex M4評価ボードは、 STM32F429 MCUとともに動作します。 この開発プラットフォームにより、ユーザは短時間でアプリケーションを開発でき、また組み込みのST-LINK/V2により、STM32マイクロコントローラ用の組み込みデバッガとプログラマも使用できます。. マイクロコントローラ: STM32F429NIH6 カラーTFT LCD (4.3インチタッチスクリーン) 電源(5 V): 電源ジャック; ST-LINK/V2 USBコネクタ; USB HSコネクタ; USB FS1コネクタ; USB FS2コネクタ; ドーターボード RS-232通信 SDIOインターフェイス: Micro SDカード 組み込みST-LINK/V2 (JTAG/SWD及びETMトレース) SDRAM (8 x 32ビット); SRAM (1 x 16ビット)及びNOR Flash (8M 16ビット) プッシュボタン: リセット、ウェイクアップ及びタンパ ステータスLED 4 RTC; ポテンショメータ; ジョイスティック; カメラモジュール; IrDAトランシーバ; モータ制御コネクタ; SAI Audio DAC; ステレオデジタルマイク; RF EEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 12V。最小ブレークダウン電圧 6.51V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOIC。最大逆スタンドオフ電圧 5V。ピン数 8。ピークパルスパワー消費 300W。最大ピークパルス電流 25A。ESD保護 あり。1チップ当たりのエレメント数 6。動作温度 Max +125 ℃mm。高さ 1.5mm。Transil双方向アレイ、データ回線保護300 W用、ITAシリーズ、STMicroelectronics. High Surge capability Transil Array Ipp 40A (8/20μs) Peak Pulse Power 300W (8/20μs) Multiple Bidirectional Transil protection functions
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
出力電流 Max = 2A。出力電圧 Max = 50 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 3.3 V。入力電圧 Min = 8 V。入力電圧 Max = 55 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 300 kHz。パッケージタイプ = SOIC W。スイッチングレギュレータ = あり。ラインレギュレーション = 10 mV。幅 = 7.6mm。DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = デュアル電源。回路数 = 1。ピン数 = 8。標準ゲイン帯域幅積 = 4MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 16V/μs。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 106 dB。幅 = 3.9mm。LF347、LF351、LF353、JFET入力、低入力バイアス及びオフセット電流オペアンプ. LF347、LF351、及びLF353は、一対の高電圧JFETトランジスタ及びバイポーラトランジスタを備えた高速JFET入力オペアンプです。 高スルーレート、低入力バイアス及びオフセット電流、低オフセット電圧温度係数を特長としています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
分類 = 開発キット。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F334C8T6。プロセッサ種類 = MCU。STM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ファミリー名 = STM8S。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 20。デバイスコア = STM8。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 16MHz。RAMサイズ = 1 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 6.5 V。幅 = 4.5mm。STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.25mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 1。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 13 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 64。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 2。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 19 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-220FPAC●最大連続 順方向電流: 8A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●1チップ当たりのエレメント数: 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 128kbit●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 131072 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 5×4×1.5mm●データ保持: 200年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 2kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 256×8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●ワード数: 256年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: TSSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 3.1×4.5×1.05mm●ワード数: 2048年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 2Mbitインターフェースタイプ = シリアルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mmデータ保持 = 200年EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOIC出力電流 Max = 500mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = -0.5 V入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 8出力数 = 1静止電流 = 0.5mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 4mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様アンプタイプ = Class-AB出力タイプ = 1チャンネルモノ最大電力 = 1.2 W @ 8 Ω実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 2.2 → 5.5 V電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz幅 = 3.1mmヘッドホン及び低電力オーディオアンプ、STMicroelectronics. クラスAB及びフィルタなしクラスDアーキテクチャで、最適なオーディオ性能と電力効率を実現 キャップレス・フィルタレスのアンプ内蔵型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 40 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±15V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.5mmUA741、シングル汎用バイポーラオペアンプ. 動作電圧: 5 → 40 V ラッチアップなし 高電圧ゲイン: 200 V/mV標準 短絡保護 周波数補正不要 LM248NはクワッドUA741バイポーラオペアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 1Mbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SO●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 128 K x 8 ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 5×4×1.5mm●データ保持: 200年●M24M01 は、 128 K x 8 ビットに整理された 1 Mbit I2C 互換 EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブルメモリ)です。 M24M01-R は、 1.8 ~5.5 V の供給電圧で動作でき、 M24M01-DF は、 -40~5.5 V の周囲温度範囲で -40~+85℃ の電源電圧で動作しますすべての I2C バスモードに対応: 1 MHz 400 kHz 100 kHz メモリアレイ: 1 M ビット( 128 KB )の EEPROM ページサイズ: 256バイト 書き込みロック可能な追加ページ( M24M01-D オーダーコード) シングル供給電圧及び高速: 1.7 → 5.5 V で 1 MHz のクロック 書き込み: バイト書き込み時間: 5 ms 以内 ページの書き込み時間は 5 ms 以内 動作温度範囲: 40 → +85℃ です ランダム及びシーケンシャル読み取りモード メモリアレイ全体の書き込み保護 ESD / ラッチアップ保護を強化 400万回を超える書き込みサイクル 200 年を超えるデータ保持
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 6●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●最大逆漏れ電流 : 2μA●寸法 : 5×1.65×4mm●順電圧 : 1.3V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ