カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(1)
  • SMC(137)
  • KITACO(130)
  • 山県化学(77)
  • ParkerTAIYO(66)
  • 天領まな板(54)
  • TAKEGAWA(武川)(50)
  • Qlight(47)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • DAYTONA(デイトナ)(33)
  • スバル(24)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(18)
  • Sewline(17)
  • ハリケーン(15)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • エスコ(13)
  • コガネイ(12)
  • トヨタ(11)
  • nexperia(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-50」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
859税込945
1袋(2個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 12A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 12A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 15.9mm繰返しピークオフステート電流 = 1mATRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオードSTMicro
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
879税込967
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,898税込5,388
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオードSTMicro
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STマイクロ,  トライアック, 8A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 8A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 8A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 25mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Min: -40 ℃●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 10A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 10A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,898税込5,388
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 10A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 105A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●繰返しピークオフステート電流: 0.005mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大ゲートトリガー電流 : 50mA●サージ電流レーティング : 260A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 800V●最大保持電流 : 50mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
6,898税込7,588
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 6A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 63A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
669税込736
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 25mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード STMicroSTマイクロ, 整流ダイオードSTMicro
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STマイクロ, シリコン制御整流器 SCR STMicroSTマイクロ, シリコン制御整流器 SCRSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応