カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,532)
- 制御機器(38)
- 科学研究・開発用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 農業機械(14)
- バイク部品(11)
- カー用品(10)
- 切削工具(10)
- 自動車純正部品(9)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- マスク(5)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 住設機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(4)
- CKD(4)
- INAX(LIXIL)(12)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NEG(日電理化硝子)(14)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- SIEMENS(9)
- SMC(1,528)
- TOTO(4)
- TRUSCO(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- コーセル(7)
- タカチ電機工業(3)
- ニッサチェイン(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- 帝金(5)
- 槌屋ヤック(7)
- 永田製作所(14)
- 重松製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sy-003」の検索結果

木質フロアー目地補修用 ウッドシール
セメダイン(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
シリンジバイアル 茶色 SY-3 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥30,980税込¥34,0781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
シリンジバイアル 透明 SY-3 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥29,980税込¥32,9781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
スカイメッシュ(ヒモ20本付)SY-3「注意 高所作業中」
仙台銘板¥39,980税込¥43,9781枚3日以内出荷材質ポリエステル+PVC文字内容注意 高所作業中取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)840×3600
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SY-3N
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン72本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3296材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)455引出し数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)30収納の目安500ml薬ビン(72本)最大積載量(kg/台)70
シリンジバイアル SY-3 茶 PTFEシリコン 100入
NEG(日電理化硝子)¥37,980税込¥41,7781箱(100組)11日以内出荷キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。 液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮 ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)19×55肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5穴径(mm)キャップ:8
シリンジバイアル SY-3 白 PTFEシリコン 100入
NEG(日電理化硝子)¥35,980税込¥39,5781箱(100組)11日以内出荷キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。 液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮 ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)19×55肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5穴径(mm)キャップ:8
シリンジバイアル SY-3 白 瓶のみ 100本入
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱(100本)11日以内出荷用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)19×55肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00H)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
シリンジバイアル SY-3 茶 瓶のみ 100本入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱(100本)11日以内出荷用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)19×55肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5
S Series(SY3A0R)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気コイル(-)標準バルブ配管種類(0)ベース配管形
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3C30)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30R)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3A3RT)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコモンコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)バルブ配管種類(3)上配管形
S Series(SY3A3R)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気コイル(-)標準バルブ配管種類(3)上配管形
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3B30R)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30HT)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30H)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30B)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-) M Thread使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3B30)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
S Series(SY3A00)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30T)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンPD-6、PM-6
液晶保護フィルム ホンダ フィット 3 SY-3 SY-4 エアコンパネル 2枚セット カーナビ 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ フィット 3 SY-3 SY-4 エアコンパネル 2枚セット取付方式シリコン吸着特性指紋防止
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LOZ)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LZ)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00H)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00B)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
...