カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- SMC(9)
- エコリカ(1)
- ノーブランド(3)
- 三和電気計器(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

STMicroelectronics LEDドライバ評価キット LED
STMicro¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LEDテクノロジー = LED。キットの分類 = デモンストレーションボード。併用可能製品 = LEDドライバ。搭載機器 = LED7707。キット名 = STEVAL。このデモンストレーションボードは、 LED7707 をベースにしており、高効率のモノリシックブーストコンバータと、 LCD パネルのバックライトで使用される LED アレイに供給するために特別に設計された 6 つの制御電流ジェネレータ(列)を実装しています。このデバイスは、 36 V までの出力電圧を管理できます(列あたり 10 個の白色 LED )。このジェネレータは、最大 85 mA のシンクに外部でプログラムでき、 PWM 信号で調光できます( 1 kHz での最小調光デューティサイクルの 1 % を管理可能)。このデバイスを使用すると、 LED のオープン障害及び短絡障害を検出して管理し、未使用の列をフローティング状態にできます。基本的な保護機能(出力過電圧、内部 MOSFET 過電流、サーマルシャットダウン)を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら