「csst」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
7日以内出荷

仕様ロジック機能 = トランスレータ出力タイプ = オープンドレイン, トーテムポール最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20寸法 = 6.6 x 4.48 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 6.6mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 1.71 V電圧レベルトランスレータ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 Vデータレート = 400kbpsインターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +70 ℃1ライン当たりのレシーバ数 = 1RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

関連カテゴリ