分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F303。プロセッサ種類 = MCU。STM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
分類 開発キット。テクノロジー MCU。プロセッサ品番 STM32F103ZET6。STM32 接続ライン MCU 用評価ボード. STM3210C-EVAL. STM3210C-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F107VCT マイクロコントローラ用の開発プラットフォーム一式です。このボードは、あらゆる周辺機器( USB-OTG FS 、イーサネット、モータ制御、 CAN microSD CardTM スマートカード、 USART 、オーディオ DAC MEMS EEPROM など)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. 電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボードの 種類の V 電源オプション フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック G バイト microSD カード以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 2 互換シリアルインターフェイス 64 Kbit EEPROM MEMS I/O エキスパンダです RS-232 チャンネル IrDAトランシーバ USB OTG フルスピード、 USB microAB 接続 IEEE-802.3-2002 準拠のイーサネットコネクタ CAN 2.0A B 準拠接続の チャンネル インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2インチ240 320ピクセルTFTカラーLCD、タッチスクリーン付き 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ. STM3210E-EVAL. STM3210E-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F103ZGT6 マイクロコントローラ用の完全な開発プラットフォームです。あらゆる周辺機器( LCD SPI フラッシュ、 USART IrDA USB オーディオ、 CAN バス、スマートカード、 MicroSD カード、 NOR フラッシュ、 NAND フラッシュ、 SRAM 、温度センサ、オーディオ DAC 、モータ制御)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. V 電源オプション:電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボード フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック 128 MB MicroSD Card 以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 64 又は 128 Mbit シリアルフラッシュ、 512 Kx16 SRAM 512 Mbit 又は Gbit NAND フラッシュ、及び 128 Mbit NOR フラッシュ 2 C/SMBus 互換シリアルインターフェイス温度センサ RS-232 チャンネルが つあり、 つのチャンネルで RTS/CTS ハンドシェイクをサポートします IrDAトランシーバ USB 2.0 フルスピード接続 CAN 2.0A B 準拠接続 インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2 インチ 240 320 TFT カラー LCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F373。STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F4。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex-M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 1.024 MB。最大周波数 = 168MHz。RAMサイズ = 192 kB。USBチャンネル = 2。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 1.8 3.6 V。ADC数 = 16 x 12ビットmm。STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、最大 168 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、高速組み込みメモリ(最大 1 MB のフラッシュメモリ、最大 192 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、 さらに、拡張 I/O 及びペリフェラルを 2 つの APB バス、 3 つの AHB バス、及び 32 ビットマルチ AHB バス Matrix に接続しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。真の乱数ジェネレータ(RNG)これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥1,898,000
税込¥2,087,800
7日以内出荷
分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = ARM。プロセッサ品番 = STM32L476ZGT6。プロセッサ種類 = マイクロコントローラ。STM32L476ZGマイクロコントローラ付き評価ボード. 評価ボードSTM32L476G-EVALは、STMicroelectronics ARMR CortexR-M4コアベースのSTM32L476ZGT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームです。 このデバイスは、I2C x 3、SPI x 3、USART x 6、CAN、シングルワイヤプロトコルマスタインターフェイス(SWPMI)、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) x 2、12ビットADC、12ビットDAC、内部1 Mバイトフラッシュ / 128 KバイトSRAMメモリ、クワッドSPIメモリ、タッチセンシングコントローラ(TSC)、USB OTGフルスケール、LCDコントローラ、フレキシブルメモリコントローラ(FMC)、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAGデバッグサポートを備えています。 電源オプション: 5 V電源ジャック、ST-LINK/V2-1、USBコネクタ、ユーザーUSB OTG FSコネクタ又はドーターボード マイクロコントローラ電圧選択: 3.3 V又は1.71 → 3.6 Vで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 1。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 13 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 64。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 2。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 19 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F4。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 144。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 512 kB。最大周波数 168MHz。RAMサイズ 192 4 kB。USBチャンネル 2。PWMユニット数 1 32 bit。SPIチャンネル数 3。標準動作供給電圧 3.6 V。ADC数 24 12ビットmm。STM32F407 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM ;sup>R ;/sup>Cortex M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: 40 +85 ℃及び40 +105 電源: 1.8 3.6 標準及び高度な通信機能 I ;sup>2 ;/sup>C、SPI、I ;sup>2 ;/sup>S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F3。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 48。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 72MHz。RAMサイズ 16 kB。USBチャンネル 1。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 3。CANチャンネル数 1。幅 7.2mm。STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>R ;/sup> Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>R ;/sup> Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32L1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 1.65 → 3.6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●STM32L151シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsの STM32L151 シリーズマイクロコントローラは、ARM Cortex-M3 32ビットコアを搭載しています。 ゲーム機器、アラームシステム、計量、医療機器、モノのインターネット(IoT)用のリモートセンサなど、幅広いポータブル / バッテリ駆動機器に適合します。. 32 MHz ARM Cortex-M3コア超低電力マイクロコントローラ 最大128 KBのフラッシュメモリ(ECC付き) 最大16 KBのRAM 4 KBの真のEEPROM (ECC付き) メモリ検証用のCRC (巡回冗長検査)計算ユニット シリアルインターフェイス: USART、SPI、I2C、USB 最大24チャンネルの12ビットADC 12ビットDAC x 2 バックアップレジスタ搭載のリアルタイムクロック(RTC) 最大20個の静電容量式検出チャンネル 電源: +1.8 → +3.6 V dc 低電力モード x 7: スリープ、低電力実行、低電力スリープ、停止(RTCあり)、停止(RTCなし)、スタンバイ(RTCあり)、スタンバイ(RTCなし) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32L1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 4●SPIチャンネル数 : 2●CANチャンネル数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32L152シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsの STM32L152 シリーズマイクロコントローラは、ARM Cortex-M3 32ビットコアを搭載しています。 ゲーム機器、アラームシステム、計量、医療機器、モノのインターネット(IoT)用のリモートセンサなど、幅広いポータブル / バッテリ駆動機器に適合します。. 32 MHz ARM Cortex-M3コア超低電力マイクロコントローラ 最大128 KBのフラッシュメモリ(ECC付き) 最大16 KBのRAM 4 KBの真のEEPROM (ECC付き) メモリ検証用のCRC (巡回冗長検査)計算ユニット シリアルインターフェイス: USART、SPI、I2C、USB 最大24チャンネルの12ビットADC 12ビットDAC x 2 バックアップレジスタ搭載のリアルタイムクロック(RTC) 最大20個の静電容量式検出チャンネル 最大8×40セグメントに対応するLCDドライバ 電源: +1.8 → +3.6 V dc 低電力モード x 7: スリープ、低電力実行、低電力スリープ、停止(RTCあり)、停止(RTCなし)、スタンバイ(RTCあり)、スタンバイ(RTCなし) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(540個)
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F205/215 ARMR32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex(TM)M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ - アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2×5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 2 CS - SPI - I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 - +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 96 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 2×12 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●PWM - 2 (12ビット)mm●STM32F205/215 ARMR32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex(TM)M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ - アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2×5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 2 CS - SPI - I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 - +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 768 kB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●UARTチャンネル数 - 2●プログラムメモリタイプ - フラッシュmm●STM32F205/215 ARMR32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex(TM)M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ - アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2×5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 2 CS - SPI - I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 - +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 180MHz●RAMサイズ : 128 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 4●CANチャンネル数 : 2●高さ : 1.45mm●STM32F446xCデバイスは、180 MHzで動作する高性能ArmR CortexR-M4 32ビットRISCコアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ArmRの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする、単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F446xC/E デバイスは、高速組み込みメモリ(最大 512 KB のフラッシュメモリ、最大 128 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バス、 2 つの AHB バス、及び 32 ベースマルチ AHB バス Matrix に接続されたペリフェラルを搭載しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 16 kB●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 4●動作温度 Max - +85 ℃mm●STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、最大 48 MHz 周波数で動作する高性能 ARM - Cortex - -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 128 KB のフラッシュメモリと 16 KB - SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O が組み込まれています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C(TM)- 2 - SPI - I2S - 2 - HDMI CEC - 1 - USART - 4 )、 12 ビット ADC - 112 ビット DAC - 1 - 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ - 732 ビットタイマ - 1 、高度制御 PWM タイマ - 1 が搭載されています。STM32F071×8/xB マイクロコントローラは、 -40 - +85 - C 及び -40 - +105 - C の温度範囲で動作し、 2.0 - 3.6 - 電源で動作します。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの - つの異なるパッケージに入ったデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。STM32F071×8 - xB マイクロコントローラは、これらの特長を備え、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV - PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 MB●最大周波数 : 168MHz●RAMサイズ : 192 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 4●動作温度 Max : +105 ℃mm●STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、最大 168 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、高速組み込みメモリ(最大 1 MB のフラッシュメモリ、最大 192 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、 さらに、拡張 I/O 及びペリフェラルを 2 つの APB バス、 3 つの AHB バス、及び 32 ビットマルチ AHB バス Matrix に接続しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。真の乱数ジェネレータ(RNG)これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex-M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 40 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1 x 32 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●動作温度 Max : +85 ℃mm●STM32F303xB / STM32F303xC ファミリは、高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにし、 FPU は最大 72 MHz の周波数で動作し、浮動小数点ユニット( FPU )、メモリ保護ユニット( MPU )、組み込み大トレースマクロセル( ETM )を組み込んでいます。このファミリには、高速組み込みメモリ(最大 256 KB のフラッシュメモリ、最大 40 KB の SRAM )、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バスに接続されたペリフェラルが組み込まれています。これらのデバイスは、最大 4 つの高速 12 ビット ADC ( 5 Msps )、 7 つのコンパレータ、 4 つのオペアンプ、最大 2 つの DAC チャンネル、低消費電力 RTC 、最大 5 つの汎用 16 ビットタイマ、 1 つの汎用 32 ビットタイマ、モータ制御専用の 2 つのタイマを搭載しています。また、標準及び Advanced の通信インターフェースも備えています。最大 2 つの I2C 、最大 3 つの SPI ( 2 つの SPI は多重化全二重 I2C となります)、 3 つの USART 、最大 2 つの UART 、 CAN 及び USB です。 オーディオクラスの精度を実現するために、 I2S 周辺機器を外部 PLL 経由でクロックできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 36MHz●RAMサイズ - 10 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 3×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●CANチャンネル数 - 0●幅 - 7.2mm●STM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex(TM) M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex(TM)M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。. 使用温度範囲: -40 - +85 - 低電圧: - → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 36MHz●RAMサイズ - 10 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 3×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●I2C(TM)ャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex(TM) M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex(TM)M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。. 使用温度範囲: -40 - +85 - 低電圧: - → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 4 kB、192 kB●USBチャンネル - 1 - Device, - x Host, - x OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●幅 - 14.2mm●STM32F407 - 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM R Cortex(TM) M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 - ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU - 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: -40 - +85 ℃及び-40 - +105 - 電源: 1.8 - 3.6 - 標準及び高度な通信機能 - I 2 C、SPI、I 2 S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO - MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - UFBGA●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 176●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 4 kB、192 kB●USBチャンネル - 1 - Device, - x Host, - x OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●寸法 - 10.05×10.05×0.5mm●STM32F407 - 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM R Cortex(TM) M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 - ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU - 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: -40 - +85 ℃及び-40 - +105 - 電源: 1.8 - 3.6 - 標準及び高度な通信機能 - I 2 C、SPI、I 2 S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO - MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 4 kB、192 kB●USBチャンネル - 1 - Device, - x Host, - x OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STM32F407 - 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM R Cortex(TM) M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 - ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU - 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: -40 - +85 ℃及び-40 - +105 - 電源: 1.8 - 3.6 - 標準及び高度な通信機能 - I 2 C、SPI、I 2 S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO - MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 176●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 192 - 4 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 1×32 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STM32F407 - 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM R Cortex(TM) M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 - ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU - 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: -40 - +85 ℃及び-40 - +105 - 電源: 1.8 - 3.6 - 標準及び高度な通信機能 - I 2 C、SPI、I 2 S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO - MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 32●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 32 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 4 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 1●I2C(TM)ャンネル数 - 1●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex(TM)-M032ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C(TM)SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex(TM)-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex(TM)-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 - 電源: - → 3.6 - STM32F05 - 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051×4 - STM32F051×6 及び STM32F051×8 - 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32L4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1 MB●最大周波数 - 80MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 1 - OTG●PWMユニット数 - 2×16 bit●標準動作供給電圧 - 3.6 - (最大)●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 - STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR Cortex(TM)-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 - 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortex(TM)-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8 ;font face:"symbol">´ ;/font>40又は4 ;font face:"symbol">´ ;/font>44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 - 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C(TM)USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell(TM)開発サポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 192 - 4 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 1×32 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex(TM) M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: - MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 - ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 196 kB●USBチャンネル - 2 - OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 1●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex(TM) M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: - MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 - ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 4 kB、192 kB●USBチャンネル - 1 - Device, - x Host, - x OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●動作温度 Max - +85 ℃mm●STM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex(TM) M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: - MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 - ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 4 kB、192 kB●USBチャンネル - 1 - Device, - x Host, - x OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●I2C(TM)ャンネル数 - 2●PCIチャンネル数 - 0mm●STM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex(TM) M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 - ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: - MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 - ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32L4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1 MB●最大周波数 - 80MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 1 - OTG●PWMユニット数 - 2×16 bit●標準動作供給電圧 - 3.6 - (最大)●プログラムメモリタイプ - フラッシュmm●STM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 - STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR Cortex(TM)-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 - 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortex(TM)-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8 ;font face:"symbol">´ ;/font>40又は4 ;font face:"symbol">´ ;/font>44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 - 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C(TM)USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell(TM)開発サポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 16 (CCM) kB、64 (SRAM) kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 1●SPIチャンネル数 - 4●I2C(TM)ャンネル数 - 3●PCIチャンネル数 - 0mm●STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM R Cortex(TM) STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM R Cortex(TM) M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 - 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C(TM)SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex(TM) M4 CPU (72 MHz最大) 高速 - 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 - 3.6 V動作 温度範囲: -40 - +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 32 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 11×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 1●寸法 - 7.2×7.2×1.45mm●STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM R Cortex(TM) STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM R Cortex(TM) M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 - 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C(TM)SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex(TM) M4 CPU (72 MHz最大) 高速 - 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 - 3.6 V動作 温度範囲: -40 - +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F302シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F302混合シグナルマイクロコントローラ(32ビットARM Cortex M4コア付き)は、72 MHzの周波数で動作し、DAC、ADC、DSP、FPU (浮動小数点ユニット)、CCM (コアカップルメモリ)などのアナログ周辺機器が組み込まれています。. コンパレータ(50ns) プログラマブルゲインを備えたオペアンプ(PGA) 12ビットDAC; MSPS付き12ビットADC; 16ビットADC RAM用メモリアーキテクチャ: CCM (コアカップルメモリ) モータ制御タイマ(144 MHz) 通信インタフェース: USB FS及びCAN 2.0B 動作電圧: 3.6 V メモリ: 256 Kb
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 6●USARTチャネルの数 - 4●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 3●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F302シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F302混合シグナルマイクロコントローラ(32ビットARM Cortex M4コア付き)は、72 MHzの周波数で動作し、DAC、ADC、DSP、FPU (浮動小数点ユニット)、CCM (コアカップルメモリ)などのアナログ周辺機器が組み込まれています。. コンパレータ(50ns) プログラマブルゲインを備えたオペアンプ(PGA) 12ビットDAC; MSPS付き12ビットADC; 16ビットADC RAM用メモリアーキテクチャ: CCM (コアカップルメモリ) モータ制御タイマ(144 MHz) 通信インタフェース: USB FS及びCAN 2.0B 動作電圧: 3.6 V メモリ: 256 Kb
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 176●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 168MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●I2C(TM)ャンネル数 - 3●最大イーサネットチャンネル数 - 1mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - UFBGA●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 176●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 128 - 4 kB●USBチャンネル - 1 - OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●UARTチャンネル数 - 2●ADCユニット数 - 3mm●STM32F207/217、ARMR 32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsのSTM32 F2シリーズは、最大120 MHzまで動作するARMR Cortex(TM)-M3 32ビットマイクロコントローラをベースにしています。 STM32F207/217は、フラッシュ、SRAM、イーサネットMAC、高速USB 2.0 OTG、カメラインターフェイス、ハードウェア暗号化サポート及び外部メモリインターフェイスを内蔵しています。 STM32 MCUプロセッサは、12ビットADC、DAC、16ビットタイマ、32ビットタイマ、RTC、及び真の乱数ジェネレータ(RNG)を備えています。 SDIOなどの高度な周辺機器付きの標準通信インターフェイスだけでなく、強化された柔軟な静的メモリコントロール(FSMC)インターフェイス、CMOSセンサ向けカメラインターフェイスも備えています。. フラッシュメモリ: 最大1 MB SRAM: 最大128 KB 省電力モードのセット モータ制御用の2つのPWMタイマ それぞれのMCUに対応した周辺機器 SDIOインターフェイス、イーサネット、及びカメラインターフェイス( STM32F207xxのみ - I 2 C、SPI、I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) その他のSTM32製品とのピン配列互換性 温度範囲: -40 - +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 8●インストラクションセットアーキテクチャ : RISCmm●The STM32F091xB/xC microcontrollers incorporate the high-performance ARMRCortexR-M0 32-bit RISC core operating at up to 48 MHz frequency, high-speed embedded memories (up to 256 Kbytes of Flash memory and 32 Kbytes of SRAM), and an extensive range of enhanced peripherals and I/Os. The device offers standard communication interfaces (two I2Cs, two SPIs/one I2S, one HDMI CEC and up to eight USARTs), one CAN, one 12-bit ADC, one 12-bit DAC with two channels, seven 16-bit timers, one 32-bit timer and an advanced-control PWM timer. The STM32F091xB/xC microcontrollers operate in the -40 to +85 ℃ and -40 to +105 ℃ temperature ranges, from a 2.0 to 3.6 V power supply. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications. The STM32F091xB/xC microcontrollers include devices in seven different packages ranging from 48 pins to 100 pins. Depending on the device chosen, different sets of peripherals are included. These features make the STM32F091xB/xC microcontrollers suitable for a wide range of applications such as application control and user interfaces, hand-held equipment, A/V receivers and digital TV, PC peripherals, gaming and GPS platforms, industrial applications, PLCs, inverters, printers, scanners, alarm systems, video intercoms and HVACs.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ