カテゴリ

  • 制御機器(27)
    • ディスクリートその他関連用品(12)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • MICROCHIP(390)
  • ATMEL(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • 三菱電機(6)
  • Seeit(3)
  • Arduino(4)
  • STマイクロエレクトロニクス(1)
  • Mono Wireless(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(10)
  • onsemi(10)
  • Lattice Semiconductor(9)
  • Texas Instruments(7)
  • FTDI Chip(7)
  • SRIC(スリック)(6)
  • PEPPERL+FUCHS(5)
  • RS PRO(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eeprom」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 1Mbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 1MbitSTMicro
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 131072 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM STMicroSTマイクロエレクトロニクス, EEPROMSTMicro
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbitSTMicro
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMSTMicro
469税込516
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbitSTMicro
71税込78
1個
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 40年EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 256kbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 256kbitSTMicro
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 40年EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2kbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2kbitSTMicro
499税込549
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2Mbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2MbitSTMicro
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 2Mbitインターフェースタイプ = シリアルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mmデータ保持 = 200年EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 512kbit STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 512kbitSTMicro
219税込241
1袋(2個)
8日以内出荷
仕様メモリサイズ = 512kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 64 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 40年EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100STMicro
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 32768 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 32768年。EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
499税込549
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 2kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 256×8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●ワード数: 256年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100STMicro
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 128kbit●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
17,980税込19,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 1Mbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SO●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 128 K x 8 ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 5×4×1.5mm●データ保持: 200年●M24M01 は、 128 K x 8 ビットに整理された 1 Mbit I2C 互換 EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブルメモリ)です。 M24M01-R は、 1.8 ~5.5 V の供給電圧で動作でき、 M24M01-DF は、 -40~5.5 V の周囲温度範囲で -40~+85℃ の電源電圧で動作しますすべての I2C バスモードに対応: 1 MHz 400 kHz 100 kHz メモリアレイ: 1 M ビット( 128 KB )の EEPROM ページサイズ: 256バイト 書き込みロック可能な追加ページ( M24M01-D オーダーコード) シングル供給電圧及び高速: 1.7 → 5.5 V で 1 MHz のクロック 書き込み: バイト書き込み時間: 5 ms 以内 ページの書き込み時間は 5 ms 以内 動作温度範囲: 40 → +85℃ です ランダム及びシーケンシャル読み取りモード メモリアレイ全体の書き込み保護 ESD / ラッチアップ保護を強化 400万回を超える書き込みサイクル 200 年を超えるデータ保持RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 1kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 64 K x 16ビット。動作供給電圧 Min = 2.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 16bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 64k
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: TSSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 3.1×4.5×1.05mm●ワード数: 2048年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー AEC-Q100STMicro
2,798税込3,078
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 1kbit●インターフェースタイプ: シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 128ワード 8ビット、64ワード 16ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数: bit,16bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE(TM)バスRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 5×4×1.5mm●データ保持: 200年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8192 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 8192ns。EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 64kbit●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×32ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 32bit●寸法: 5×4×1.5mm●ワード数: 2048年●ダイナミックNFC / RFIDタグIC、STMicroelectronics. M24LRシリーズはダイナミックNFC / RFIDタグで、ISO 15693対応NFC電話と互換性のある長距離RFIDインターフェイスを提供します。 EEPROMメモリバンク内蔵で、低電力のI2Cインターフェイス又は13.56 MHzで動作するNFC / RFIDインターフェイス経由でアクセスできます。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 評価ボード STM32373C-EVAL STMicroSTマイクロ 評価ボード STM32373C-EVALSTMicro
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F373。STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVAL STMicroSTマイクロ 評価ボード STM32303E-EVALSTMicro
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F303。プロセッサ種類 = MCU。STM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 開発キット STM3210E-EVAL STMicroSTマイクロ 開発キット STM3210E-EVALSTMicro
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
分類 開発キット。テクノロジー MCU。プロセッサ品番 STM32F103ZET6。STM32 接続ライン MCU 用評価ボード. STM3210C-EVAL. STM3210C-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F107VCT マイクロコントローラ用の開発プラットフォーム一式です。このボードは、あらゆる周辺機器( USB-OTG FS 、イーサネット、モータ制御、 CAN microSD CardTM スマートカード、 USART 、オーディオ DAC MEMS EEPROM など)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. 電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボードの 種類の V 電源オプション フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック G バイト microSD カード以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 2 互換シリアルインターフェイス 64 Kbit EEPROM MEMS I/O エキスパンダです RS-232 チャンネル IrDAトランシーバ USB OTG フルスピード、 USB microAB 接続 IEEE-802.3-2002 準拠のイーサネットコネクタ CAN 2.0A B 準拠接続の チャンネル インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2インチ240 320ピクセルTFTカラーLCD、タッチスクリーン付き 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ. STM3210E-EVAL. STM3210E-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F103ZGT6 マイクロコントローラ用の完全な開発プラットフォームです。あらゆる周辺機器( LCD SPI フラッシュ、 USART IrDA USB オーディオ、 CAN バス、スマートカード、 MicroSD カード、 NOR フラッシュ、 NAND フラッシュ、 SRAM 、温度センサ、オーディオ DAC 、モータ制御)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. V 電源オプション:電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボード フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック 128 MB MicroSD Card 以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 64 又は 128 Mbit シリアルフラッシュ、 512 Kx16 SRAM 512 Mbit 又は Gbit NAND フラッシュ、及び 128 Mbit NOR フラッシュ 2 C/SMBus 互換シリアルインターフェイス温度センサ RS-232 チャンネルが つあり、 つのチャンネルで RTS/CTS ハンドシェイクをサポートします IrDAトランシーバ USB 2.0 フルスピード接続 CAN 2.0A B 準拠接続 インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2 インチ 240 320 TFT カラー LCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 評価ボード STM32429I-EVAL1 STMicroSTマイクロ 評価ボード STM32429I-EVAL1STMicro
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
分類 評価ボード。テクノロジー MCU。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32F439 NI。STM32F429I評価ボード. STMicroelectronics STM32429I-EVAL ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4評価ボードは、 STM32F429 MCUとともに動作します。 この開発プラットフォームにより、ユーザは短時間でアプリケーションを開発でき、また組み込みのST-LINK/V2により、STM32マイクロコントローラ用の組み込みデバッガとプログラマも使用できます。. マイクロコントローラ: STM32F429NIH6 カラーTFT LCD (4.3インチタッチスクリーン) 電源(5 V): 電源ジャック; ST-LINK/V2 USBコネクタ; USB HSコネクタ; USB FS1コネクタ; USB FS2コネクタ; ドーターボード RS-232通信 SDIOインターフェイス: Micro SDカード 組み込みST-LINK/V2 (JTAG/SWD及びETMトレース) SDRAM (8 x 32ビット); SRAM (1 x 16ビット)及びNOR Flash (8M 16ビット) プッシュボタン: リセット、ウェイクアップ及びタンパ ステータスLED 4 RTC; ポテンショメータ; ジョイスティック; カメラモジュール; IrDAトランシーバ; モータ制御コネクタ; SAI Audio DAC; ステレオデジタルマイク; RF EEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ STMicroSTマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZSTMicro
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
分類 開発 ボード。キット名 STM32 Nucleo-64。テクノロジー MCU。デバイスコア ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32L073RZT6。プロセッサ種類 MCU。NUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32L1, 48-Pin LQFP STM32L151CCT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32L1, 48-Pin LQFP STM32L151CCT6STMicro
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32L1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 1.65 → 3.6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●STM32L151シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsの STM32L151 シリーズマイクロコントローラは、ARM Cortex-M3 32ビットコアを搭載しています。 ゲーム機器、アラームシステム、計量、医療機器、モノのインターネット(IoT)用のリモートセンサなど、幅広いポータブル / バッテリ駆動機器に適合します。. 32 MHz ARM Cortex-M3コア超低電力マイクロコントローラ 最大128 KBのフラッシュメモリ(ECC付き) 最大16 KBのRAM 4 KBの真のEEPROM (ECC付き) メモリ検証用のCRC (巡回冗長検査)計算ユニット シリアルインターフェイス: USART、SPI、I2C、USB 最大24チャンネルの12ビットADC 12ビットDAC x 2 バックアップレジスタ搭載のリアルタイムクロック(RTC) 最大20個の静電容量式検出チャンネル 電源: +1.8 → +3.6 V dc 低電力モード x 7: スリープ、低電力実行、低電力スリープ、停止(RTCあり)、停止(RTCなし)、スタンバイ(RTCあり)、スタンバイ(RTCなし) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32L1, 100-Pin LQFP STM32L152VBT6A STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32L1, 100-Pin LQFP STM32L152VBT6ASTMicro
569,800税込626,780
1セット(540個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32L1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 4●SPIチャンネル数 : 2●CANチャンネル数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32L152シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsの STM32L152 シリーズマイクロコントローラは、ARM Cortex-M3 32ビットコアを搭載しています。 ゲーム機器、アラームシステム、計量、医療機器、モノのインターネット(IoT)用のリモートセンサなど、幅広いポータブル / バッテリ駆動機器に適合します。. 32 MHz ARM Cortex-M3コア超低電力マイクロコントローラ 最大128 KBのフラッシュメモリ(ECC付き) 最大16 KBのRAM 4 KBの真のEEPROM (ECC付き) メモリ検証用のCRC (巡回冗長検査)計算ユニット シリアルインターフェイス: USART、SPI、I2C、USB 最大24チャンネルの12ビットADC 12ビットDAC x 2 バックアップレジスタ搭載のリアルタイムクロック(RTC) 最大20個の静電容量式検出チャンネル 最大8×40セグメントに対応するLCDドライバ 電源: +1.8 → +3.6 V dc 低電力モード x 7: スリープ、低電力実行、低電力スリープ、停止(RTCあり)、停止(RTCなし)、スタンバイ(RTCあり)、スタンバイ(RTCなし) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32L0, 64-Pin LQFP STM32L073RZT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32L0, 64-Pin LQFP STM32L073RZT6STMicro
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32L0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0+●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 192 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 20 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 6●USARTチャネルの数 : 4●ADCユニット数 : 1mm●The ultra-low-power STM32L073xx microcontrollers incorporate the connectivity power of the universal serial bus (USB 2.0 crystal-less) with the high-performance ARMR CortexR-M0+ 32-bit RISC core operating at a 32 MHz frequency, a memory protection unit (MPU), high-speed embedded memories (up to 192 Kbytes of Flash program memory, 6 Kbytes of data EEPROM and 20 Kbytes of RAM) plus an extensive range of enhanced I/Os and peripherals. The STM32L073xx devices provide high power efficiency for a wide range of performance. It is achieved with a large choice of internal and external clock sources, an internal voltage adaptation and several low-power modes. The STM32L073xx devices offer several Analogue features, one 12-bit ADC with hardware oversampling, two DACs, two ultra-low-power comparators, several timers, one low-power timer (LPTIM), four general-purpose 16-bit timers and two basic timer, one RTC and one SysTick which can be used as timebase. They also feature two watchdogs, one watchdog with independent clock and window capability and one window watchdog based on bus clock. Moreover, the STM32L073xx devices embed standard and advanced communication interfaces: up to three I2Cs, two SPIs, one I2S, four USARTs, a low-power UART (LPUART), and a crystal-less USB. The devices offer up to 24 capacitive sensing channels to simply add touch sensing functionality to any application. The STM32L073xx also include a real-time clock and a set of backup registers that remain powered in Standby mode. Finally, their integrated LCD controller has a built-in LCD voltage generator that allows to drive up to 8 multiplexed LCDs with contrast independent of the supply voltage. The ultra-low-power STM32L073xx devices operate from a 1.8 to 3.6 V power supply (down to 1.65 V at power down) with BOR and from a 1.65 to 3.6 V power supply without BOR option. They are available in the -40 to +125 ℃ temperature range. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications.RoHS指令(10物質対応)対応