仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.01 %/V●ロードレギュレーション : 0.002 %/mA%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 70μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3×1.75×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 3mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.5 %●ロードレギュレーション : 1 %%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 15mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 6.2mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、1.5 → 2 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード