仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10.5 x 7.6 x 2.45mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = トランスレータ出力タイプ = オープンドレイン, トーテムポール最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20寸法 = 6.6 x 4.48 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 6.6mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 1.71 V電圧レベルトランスレータ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -30 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 2.4×6.6×6.2mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 20 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 50 W●最小DC電流ゲイン : 40●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -40 V●パッケージタイプ : SOT-223 (SC-73)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.6 W●最小DC電流ゲイン : 50●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 40 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 1.8×6.3×3.3mm●汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 10●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : 絶縁型●最大クランピング電圧 : 15V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 24A●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●SLVU2.8ギガビットイーサネット保護、STMicroelectronics. スタンドオフ電圧: 2.8 V IEC 61000-4-5 class 2に対応したサージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : 差動●トランスミッタ数 : 1●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.65mm●RS-485ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
コントロールタイプ = PWMコントローラ。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 115 kHz。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SSOP。ピン数 = 10。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。入力電圧 Max = 23.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●レギュレータ機能 : バック コントローラ●入力電圧 Min : 4.4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SO●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●長さ : 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : 高精度●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2.7 V → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 2.7MHz●標準スルーレート : 0.95 V/μs, 1.4 V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●標準電圧ゲイン : 149 dB●高さ : 1.3mm●TSX711/TSX712 高精度 レールツーレール I/O 16 V CMOS オペアンプ. 低入力オフセット電圧:最大 200 μ V 低消費電流:最大 800 μ A ゲイン帯域幅積: 2.7 MHz 電源動作範囲: 2.7 → 16 V ESD 高耐性: 4 kV ( HBM ) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ° C 車載用認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 1●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 15nV/√Hz●LF347、LF351、LF353、JFET入力、低入力バイアス及びオフセット電流オペアンプ. LF347、LF351、及びLF353は、一対の高電圧JFETトランジスタ及びバイポーラトランジスタを備えた高速JFET入力オペアンプです。 高スルーレート、低入力バイアス及びオフセット電流、低オフセット電圧温度係数を特長としています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 700 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 10●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●最小ブレークダウン電圧 : 25V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 22V●ピン数 : 2●最大ピークパルス電流 : 500A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 2μA●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ / デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : デュアルフルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 2.8A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerSO●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 8 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.65mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
モータタイプ = ブラシ付きDC。トポロジー = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 2.8A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。ピン数 = 36。動作供給電圧 Min = 8 V。幅 = 11.1mm。ブラシDCモータドライバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
モータタイプ = ブラシ付きDC。トポロジー = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 2.8A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。ピン数 = 20。動作供給電圧 Min = 8 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。幅 = 11.1mm。モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様アンプタイプ = Class-AB出力タイプ = 1チャンネルモノ最大電力 = 1.2 W @ 8 Ω実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 2.2 → 5.5 V電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz幅 = 3.1mmヘッドホン及び低電力オーディオアンプ、STMicroelectronics. クラスAB及びフィルタなしクラスDアーキテクチャで、最適なオーディオ性能と電力効率を実現 キャップレス・フィルタレスのアンプ内蔵型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 10●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 13V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 15nV/√Hz●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : 高電流●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 5 → 24 V●標準ゲイン帯域幅積 : 350kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Max : +85 ℃●レール to レール : No●寸法 : 10×4×1.65mm●L272、デュアルパワーオペアンプ. L272は、高ゲイン、高出力電力のパワーオペアンプです。 サーボアンプや電源などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -60 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 90 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -400 V●パッケージタイプ : SOT-223 (SC-73)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.6 W●最小DC電流ゲイン : 16●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 24 V●ラインレギュレーション : 480 mV●ロードレギュレーション : 480 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●幅 : 4.6mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●最大クランピング電圧 : 40V●最小ブレークダウン電圧 : 24V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ピン数 : 3●最大ピークパルス電流 : 37.5A●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●自動車規格 : AEC-Q100mm●ISO / DTR 7637-2. 逆バッテリ保護及び過電圧保護、STMicroelectronics. RBOxx ASDデバイスは、車載用途におけるバッテリの逆接続やロードダンプ過電圧から保護するように設計されています。. 「ロードダンプ」パルスからのTransil保護 8 A又は40 Aシリーズのダイオードで、バッテリ逆接続による損傷を防止 クランプ電圧: ±40 V(最大) RS製品コード ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (50個入りパック)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大パワー消費 : 15 W●トランジスタ構成 : シングル●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.17mm●The device is manufactured in Planar technology with ”;Base Island”; layout. The resulting transistor shows exceptional high gain performance coupled with very low saturation voltage.This device is qualified for automotive application High current gain characteristic Very low collector to emitter saturation voltage Surface-mounting DPAK (TO-252) power package in tape& reel (suffix ”;T4) Fast-switching speed Applications CCFL drivers Voltage regulators Relay drivers High efficiency, low voltage, switching applications
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準スルーレート : 0.45V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 97 dB●高さ : 1.3mm●LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Max : +70 ℃●レール to レール : No●寸法 : 4.9×3.9×1.25mm●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 15 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 500 mW●最小DC電流ゲイン : 200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 15 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●小信号NPN及びPNPトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 37.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 33.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 57A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323 (SC-70)●ピン数 : 6●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.2mm●USBポートESD保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : Precision, Zero Drift●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 400kHz●標準スルーレート : 0.19V/μs●最大動作周波数 : 2400 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 135 dB●幅 : 2.15mm●TSZ122、超高精度、ゼロドリフト、微電力、5 Vオペアンプ. TSZ122高精度オペアンプは、低入力オフセット電圧と実質ゼロドリフトを実現しています。. 高い精度と安定性: オフセット電圧5 μV最大 レールツーレール入力 / 出力 動作電圧: 1.8 → 5.5 V 低消費電力: 40 μA最大(5 V) ゲイン帯域幅積: 400 kHz標準 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 75 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 70 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 2 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 1.25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 6 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 65 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15000 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 150 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 43V●最小ブレークダウン電圧 : 25V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT23-3L
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 50V●最小ブレークダウン電圧 26.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 46A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●ISO 7637-2, ISO 10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード 795-7215 795-7215 SM4TUV7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 ; 795-7287 795-7287 SM4TUV7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V 795-7237 795-7237 SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 ; 795-7341 795-7341 SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 ; 795-7240 795-7240 SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 ; 795-7350 795-7350 SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 ; 795-7354 795-7354 SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 ; 795-7313 795-7313 SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 ; 795-7243 795-7243 SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 ; 795-7316 795-7316 SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 ; 795-7338 795-7338 SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 ; 795-7212 795-7212 SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 ; 795-8565 795-8565 SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 ; 795-7357 795-7357 SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 ; 795-9170 795-9170 SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 ; 795-7326 795-7326 SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 ; 795-8432 795-8432 SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 ; 795-7366 795-7366 SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 ; 795-7253 795-7253 SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 ; 795-7304 795-7304 SM4T56CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 56 ; 795-7293 795-7293 SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 ; 795-7322 795-7322 SM4T68CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 68V 795-7269 795-7269 SM4T82CAY AutomoTUVe 400 Bidirectional TVS, 82V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 21.7V●最小ブレークダウン電圧 : 11.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 10.2V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 184A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 4.6×3.95×2.45mm●長さ : 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
...
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
次へ