RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16寸法:10 x 4 x 1.65mm高さ:1.65mm長さ:10mm動作温度 Min:-40 ℃4000ファミリ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様入力数 = 1出力数 = 2出力電流 Max = 500mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.25mm長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm入力電圧 Max = 50 V動作温度 Max = +85 ℃入力電圧 Min = -10 V動作温度 Min = -25 ℃インテリジェントハイサイド / ローサイド電源スイッチ、0.5 A、STMicroelectronics. 電源: 最大48 V 2つの出力構成: アースへの負荷(ハイサイドモード)及び正供給電圧への負荷(ローサイドモード) インジケータステータスLEDドライバ スイッチオン時に遅延時間を調整可能 バーストに対する優れた耐性 調整補助電圧: +5 V サーマルシャットダウン 電源と出力の逆配線保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様プロセッシングユニット:マイクロコントローラ 、 アプリケーション:照明、電力計測 、 テクノロジー:SMED 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:38 、 寸法:9.8 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:9.8mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.5mm 、 照光IC、デジタル電源制御ドライバ、STMicroelectronics. STLUXデジタルプログラマブルコントローラは、照明用途に最適です。 これらの電源制御ドライバは、アプリケーション固有のアルゴリズムで構成することで、全体的なシステム効率を見越した高性能照明設計が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドドライバスイッチスイッチオン抵抗:32mΩ出力数:1電圧:36V電流:60A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSSOピン数:12寸法:5 x 4 x 1.65mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.65mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様動作供給電圧 Min:14.6 V動作供給電圧 Max:16.6 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:8動作温度 Min:-45 ℃MOSFET / IGBTドライバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:1400 Vパッケージタイプ:SOT-223実装タイプ:表面実装最大パワー消費:1.6 W最小DC電流ゲイン:3トランジスタ構成:シングル最大エミッタ-ベース間電圧:6 Vピン数:3 + Tab1チップ当たりのエレメント数:1最大ベース-エミッタ間飽和電圧:0.8 V汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドドライバスイッチオン抵抗:320mΩ出力数:2電圧:36V電流:5A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSSOピン数:12寸法:5 x 4 x 1.65mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.65mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.25mm長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm動作温度 Min = -40 ℃ISO9141プロトコルバスインターフェイス. ISO9141規格対応インターフェイス機能は、自動車診断用途での双方向シリアル通信を可能にする目的で設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 6●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●最大逆漏れ電流 : 2μA●寸法 : 5×1.65×4mm●順電圧 : 1.3V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 Vパッケージタイプ:SOT-223実装タイプ:表面実装最大パワー消費:1.6 W最小DC電流ゲイン:25トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:100 V最大エミッタ-ベース間電圧:5 Vピン数:3 + Tab1チップ当たりのエレメント数:1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 10●寸法 : 3×3×0.88mm●動作供給電圧 Max : 25 V●動作温度 Min : -40 ℃●電子ヒューズ(Eヒューズ)、STMicroelectronics. Eヒューズは、従来の大きなヒューズやダイオード保護デバイスの代わりとなる電子ヒューズです。 作動後に交換する必要がないので、完全で柔軟な障害管理が可能になります。 メンテナンスコストが大幅に軽減され、信頼性を高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 20●実装タイプ : 表面実装mm●長さ : 4.15mm●幅 : 4.15mm●高さ : 0.95mm●最大動作バンド1周波数 : 174MHz●最大動作バンド2周波数 : 348MHz●最大動作バンド3周波数 : 470MHz●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作温度 Max : +105 ℃●最小動作バンド1周波数 : 150MHz●動作バンド数 : 4MHz●SPIRIT1は、消費電力が非常に少ないRFトランシーバで、1 GHz未満帯域のRFワイヤレス用途に適しています。169315433868915 MHzのライセンスフリーISM及びSRDの周波数帯で動作するよう設計されていますが、プログラムにより、300~348 MHz、387~470 MHz、779~956 MHz帯域でも動作します。空気データレートは 1 ~ 500 kbps の範囲でプログラム可能です。 SPIRIT1 は、 EN 300 220 規格に準拠した 12.5/25 kHz のチャネル間隔を持つシステムで使用できます。ディスクリート外付け部品を非常に少数使用し、データ管理、変調、復調をサポートする設定可能なベースバンドモデムを内蔵しています。データ管理は、独自の完全にプログラム可能なパケット形式のデータを処理します。また、 M-Bus 標準準拠形式(すべてのパフォーマンスクラス)も使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4500個)
¥1,798,000
税込¥1,977,800
7日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
次へ