仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : -1.2 → -37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 50 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.2×4.6×15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.2mm●LM337リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM337 シリーズ可変負電圧レギュレータは、1.2 → -37 Vの電圧範囲で1.5 Aの出力を備えています。 この電圧レギュレータは、2個の外付け抵抗を使用して出力電圧を設定する必要があります。 LM337レギュレータは、過負荷からの完全保護、電流制限、熱的過負荷及び安全領域保護機能を備えています。 調整端子を取り外しても、回路内の過負荷保護機能は維持されます。. 出力電流: 1.5 A 負荷調整: 0.3 %、ラインレギュレーション0.01 % リップル除去率: 77 dB 3端子トランジスタパッケージ 熱調整: 0.002 % 50 ppm/℃温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード