5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 150ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPER(R) SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
619 税込681
5日以内出荷

STMicroM93C66-WMN6TP
エコ商品
仕様(ランダムアクセス時間)200ns 寸法(mm)4.9×3.9×1.25 タイプ【パッケージ】SOIC 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成256x16ビット、512x8ビット インターフェースシリアル-マイクロワイヤー メモリー4kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8,16 ワード数256512 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
989 税込1,088
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ