STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41STMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.9VSTMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 60A, 300V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.25VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mVSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.9VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 15A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3VSTMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 2A, 800V スルーホール, 2-Pin DO-15 1.65VSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1200V, 2-Pin DO-41STMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-247 2.9VSTMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 200V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.2VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.18VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 30A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.25VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 50A, 200V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.15VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 8A, 200V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) シリコンジャンクション 1.25VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.25VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーSTMicro
STマイクロ, SRAM 16kbit, 2 K x 8, 24-Pin M48Z02-150PC1STMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin SMBフラット AEC-Q101 1.9VSTMicro
STマイクロ, 汎用 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクションSTMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 2VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 350mA, 40V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 300mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリアSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 12A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220F シリコンジャンクション 2VSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 60A, 1000V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 15A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220FPAC シリコンジャンクション 1.9VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 1.85VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 60A, 1200V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 2.25VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.7VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.7VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.7VSTMicro