STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 60A, 300V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.25VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 15A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3VSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 350mA, 40V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキーSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S105C4T6STMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 60A, 1000V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 60A, 600V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STマイクロ, 汎用 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクションSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 200V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.2VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.18VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 1.85VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 2VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 60A, 1200V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 2.25VSTMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2VSTMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 15A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220FPAC シリコンジャンクション 1.9VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 50A, 200V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.15VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.25VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 15A, 1200V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 2.1VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 12A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.2VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 12A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220F シリコンジャンクション 2VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 60A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 1.55VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 1.45VSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 10 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23STMicro