仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 650V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = SiCショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.65V長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 15.75mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 220AAEC-Q101. 車載用シリコンカーバイド(SiC)ショットキーダイオード、STMicroelectronics. シリコンカーバイド(SiC)ダイオードは、超高性能のパワーショットキー整流器です。型番の末尾が「-Y」のこの部品は、車載用品質(AEC-Q101対応)となっています。. 高効率によりパワーコンバータの価値を向上 パワーコンバータのサイズとコストを削減 EMCの影響を受けにくく、認定取得が簡単になり、市場投入までの期間を短縮 優れた堅牢性により非常に高い信頼性を発揮. ゼロ又は無視できるレベルの逆回復. 温度によって変わらないスイッチング動作. 高順方向サージ機能. PPAP対応 ECOPACK 2対応コンポーネント. AEC-Q101認定. RS製品コード. ; 110-6562 110-6562 STPSC10H065GY-TR SiCショットキーダイオード(650 V、10 A、D2PAK) ; 124-1124 124-1124 STPSC12065DY SiCショットキーダイオード(650 V、12 A、TO-220AC) ; 124-1127 124-1127 STPSC20065DY SiCショットキーダイオード(650 V、20 A、TO-220AC) ; 124-1128 124-1128 STPSC20065WY SiCショットキーダイオード(650 V、20 A、DO-247) ; 124-1129 124-1129 STPSC40065CWY SiCショットキーダイオード(デュアル650 V、20 A、TO-247)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード