7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 13.4V。最小ブレークダウン電圧 6.45V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SMC。最大逆スタンドオフ電圧 5.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 746A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -55 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。幅 6.25mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 64.3V。最小ブレークダウン電圧 34.2V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 30.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 156A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -40 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。高さ 2.45mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷


仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 59V●最小ブレークダウン電圧 31.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 28.2V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 68A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●テスト電流 1mA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20.9V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 18.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 254A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 34.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 30.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 62A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 13.4V●最小ブレークダウン電圧 6.45V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 5.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 298A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 20μA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

関連カテゴリ