カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • D1ケミカル(1)
  • NOK(1)
  • onsemi(118)
  • DiodesZetex(83)
  • ROHM(66)
  • nexperia(35)
  • ON SEMICONDUCTOR(25)
  • VISHAY(22)
  • 東芝(7)
  • BOURNS(5)
  • LITTELFUSE(5)
  • イスカル(4)
  • Fagor Electronica(3)
  • 浦谷商事(2)
  • サンハヤト(2)
  • 新富士バーナー(2)
  • EPCOS(2)
  • INFINEON(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sod1」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  整流ダイオード, シリーズ, 300mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 ショットキーバリア 580mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, シリーズ, 300mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 ショットキーバリア 580mVSTMicro
669税込736
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323●最大連続 順方向電流 : 300mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 580mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●BAT30 シリーズは、 SOD-523 パッケージ又は SOT-323 パッケージに収められた 30 V ショットキーバリアダイオードを使用しています。このデバイスは、低順方向電圧降下ダイオードを必要とするスイッチングモード用途に特に適しています。超低導電損失 無視できるスイッチングロス 短い正転 / 逆転回復時間 超高速スイッチ 表面実装デバイス 低静電容量ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオードSTMicro
1,198税込1,318
1袋(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオードSTMicro
699税込769
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオードSTMicro
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
関連キーワード
sod1プラス特集