「sot-89」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様出力電圧 = -5 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = -30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負静止電流 = 6mA負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mAリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
819 税込901
翌々日出荷

仕様出力電圧 = -12 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負ロードレギュレーション = 100 mV負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
959 税込1,055
翌々日出荷

仕様リニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●精度 : ±5%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
7日以内出荷



STMicroL79L05ACUTR
エコ商品
長さ(mm)4.6 幅(mm)2.6 寸法(mm)4.6×2.6×1.6 高さ(mm)1.6 タイプ【パッケージ】SOT-89 出力電圧(V)-5 入力電圧(V)-30 精度(%)±5 出力電流(mA)100 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 静止電流(mA)6 ロードレギュレーション60mV ラインレギュレーション150mV 出力数1 レギュレータリニア電圧 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)0 出力タイプ固定
1袋(25個)
919 税込1,011
5日以内出荷

STMicroL78L05ABUTR
エコ商品
長さ(mm)4.6 幅(mm)2.6 寸法(mm)4.6×2.6×1.6 高さ(mm)1.6 タイプ【パッケージ】SOT-89 出力電圧(V)5 入力電圧(V)30 出力電流(mA)100 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 静止電流(mA)6 ロードレギュレーション60mV ラインレギュレーション150mV 出力数1 レギュレータリニア電圧 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1袋(10個)
259 税込285
5日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-89●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.4 W●最小DC電流ゲイン : 160●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 130 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

STMicroL78L33ACUTR
エコ商品
長さ(mm)4.6 幅(mm)2.6 寸法(mm)4.6×2.6×1.6 高さ(mm)1.6 タイプ【パッケージ】SOT-89 出力電圧(V)3.3 入力電圧(V)30 精度(%)±5 出力電流(mA)100 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 静止電流(mA)6 ロードレギュレーション60mV ラインレギュレーション150mV 出力数1 レギュレータリニア電圧 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)0 出力タイプ固定
1袋(25個)
789 税込868
5日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ