カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • 日東工器(9)
  • DIGILENT(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(3)
  • オイレス工業(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • エスコ(1)
  • オークラ輸送機(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • 光宝興産(1)
  • タンガロイ(1)
  • TENRYU(天龍製鋸)(1)
  • 内外電機(1)
  • 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spga」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin PowerSO ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin PowerSO ブラシ付きDCSTMicro
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
モータタイプ = ブラシ付きDCトポロジー = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 2.8A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerSOピン数 = 20動作供給電圧 Min = 8 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 11.1mmモータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin SOIC ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin SOIC ブラシ付きDCSTMicro
29,980税込32,978
1セット(40個)
7日以内出荷
モータタイプ = ブラシ付きDCトポロジー = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1.4A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC動作供給電圧 Max = 52 V動作供給電圧 Min = 8 V標準スイッチング周波数 = 100kHz寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mmモータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6STMicro
189,800税込208,780
1セット(250個)
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F3パッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 48デバイスコア ARM Cortex M4データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 64 kB最大周波数 72MHzRAMサイズ 16 kBUSBチャンネル 1PWMユニット数 1 16 bitSPIチャンネル数 3CANチャンネル数 1幅 7.2mmSTM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応