STマイクロ, 整流ダイオード, 100mA, 100V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 100mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin SMBflat ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 100V スルーホール, 2-Pin TO-220AC ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-220AB ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 100V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT ショットキー 960mVSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 5A, 100V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) ショットキー 610mVSTMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V, 2-Pin DO-214AA (SMB)STMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100STMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100STMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー AEC-Q100STMicro
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 100V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP ショットキー 680mVSTMicro
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)スルーホールパラレル, 28-PinM48T18-100PC1STMicro
STマイクロ, ウォッチ ドッグ タイマ 表面実装 SOT-23 ウォッチドッグ STWD100YNPWY3FSTMicro
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOICSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T6BSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin TSSOPSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 14-Pin TSSOPSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 16 V, CMOS、プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F100RBT6BSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 10 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23STMicro