カテゴリ

  • 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(1)
  • SMC(424)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • RS PRO(53)
  • VISHAY(51)
  • 三木プーリ(33)
  • SIEMENS(31)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • 富士電機(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • AMPHENOL(22)
  • エスコ(21)
  • ニッサン(19)
  • SCHAFFNER(18)
  • ON SEMICONDUCTOR(17)
  • onsemi(16)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • 三菱電機(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-35a」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
5,298税込5,828
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●定格平均オン電流: 30A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 284A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 60mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●ピークオンステージ電圧: 1.55V●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
7,598税込8,358
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
549税込604
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TOP3 STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TOP3STMicro
22,980税込25,278
1セット(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
339税込373
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 12A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 126A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,198税込4,618
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L5970D STMicroSTMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L5970DSTMicro
28,980税込31,878
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 Max : 35 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.2 V●入力電圧 Min : 4.4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SO●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, 1.5A, 36 V, 表面実装 L5972D STMicroSTMicroelectronics コンバータ, 1.5A, 36 V, 表面実装 L5972DSTMicro
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 Max : 35 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.235 V●入力電圧 Min : 4.4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●最大スイッチング周波数 : 275 kHz●パッケージタイプ : SOIC●スイッチングレギュレータ : あり●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンバータ, 2A, 36 V, 表面実装 L5973D STMicroSTMicroelectronics コンバータ, 2A, 36 V, 表面実装 L5973DSTMicro
33,980税込37,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 Max : 35 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.235 V●入力電圧 Min : 4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●最大スイッチング周波数 : 275 kHz●パッケージタイプ : HSOP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●動作温度 Min : -40 ℃mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 25A, 600V, TYN640RG STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 25A, 600V, TYN640RGSTMicro
569税込626
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 25A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 480A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 35mA●最大ゲートトリガー電圧 : 1.3V●最大保持電流 : 75mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
579税込637
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●最大破壊電流 : 0.015mA●最大破壊電圧 : 34V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●繰返しピークオフステート電流 : 0.01mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 4.5×2×2mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
559税込615
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●最大破壊電圧 : 45V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 2 (Dia) x 4.5mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2 (Dia.)mm●動作温度 Min : -40 ℃●;b>DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>VBO : 32 V および 40 V ;/li> ;li>低ブレークオーバー電流 ;/li> ;li>ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li> ;li>ECOPACK R 2 適合 ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li> ;li>発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li> ;li>CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 16A, 3-Pin D2PAK STMicroSTマイクロ, トライアック, 16A, 3-Pin D2PAKSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 16A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●サージ電流レーティング : 168A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 600V●最大保持電流 : 35mA●寸法 : 10.28×9.35×4.37mm●長さ : 10.28mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.37mm●動作温度 Min : -40 ℃●Available in through-hole or surface mount packages, the T1635H and T1650H Triac series are suitable for general purpose mains power ac switching. By using an internal ceramic pad, the T16xxH-6I provides voltage insulation (rated at 2500 V rms).Medium current Triac 150 ℃ max. Tjturn-off commutation Low thermal resistance with clip bonding Very high 3 quadrants commutation capability Applications Especially designed to operate in high power density or universal motor applications such as vacuum cleaner and washing machine drum motor, these 16 A Triacs provide a very high switching capability up to junction temperatures of 150 ℃ The heatsink can be reduced, compared to traditional Triacs, according to the high performance at given junction temperaturesRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 2A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3VSTMicro
869税込956
1袋(20個)
5日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.3V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 85ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 35A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 35 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 35 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
6,798税込7,478
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 35 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 45 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 115 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●動作温度 Max : +175 ℃●高さ : 9.15mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 35 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 35 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンSTMicro
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 35 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 28 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 70 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 23 nC @ 5 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 8A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 84Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 35mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃VTRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 36V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 36V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
31,980税込35,178
1セット(5000個)
5日以内出荷
最大破壊電流 = 0.05mA最大破壊電圧 = 36V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm動作温度 Min = -40 ℃mm;b>;DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>;. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>;特長と利点 ;/b>;. ;ul>; ;li>;VBO : 32 V および 40 V ;/li>; ;li>;低ブレークオーバー電流 ;/li>; ;li>;ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li>; ;li>;ECOPACK R 2 適合 ;/li>; ;/ul>;. ;b>;用途 ;/b>;. ;ul>; ;li>;トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li>; ;li>;発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li>; ;li>;CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li>; ;/ul>;
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
579税込637
1袋(25個)
5日以内出荷
最大破壊電流 = 0.015mA最大破壊電圧 = 34V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm高さ = 2mmDIACダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーマルチプレクサ STMicroelectronics Quad STMicroパワーマルチプレクサ STMicroelectronics QuadSTMicro
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
STマイクロ, ライントランスミッタ, 4 (産業用) STMicroSTマイクロ, ライントランスミッタ, 4 (産業用)STMicro
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ STMicroSTMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータSTMicro
1,698税込1,868
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオードSTMicro
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータSTMicro
1,098税込1,208
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
STMicroelectronics 降圧 コンバータ STMicroSTMicroelectronics 降圧 コンバータSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
STMicroelectronics マイコン STMicroSTMicroelectronics マイコンSTMicro
19,980税込21,978
1セット(13個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics シングル 高精度オペアンプ STMicroSTMicroelectronics シングル 高精度オペアンプSTMicro
699税込769
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics シングル オペアンプSTMicro
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A, STMicroSTマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
549税込604
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様最大破壊電圧 = 45V繰り返しピークオンステート電流 = 2A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 2 (Dia) x 4.5mm長さ = 4.5mm幅 = 2 (Dia.)mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1高さ = 15.75mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A, STMicroSTマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
579税込637
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様最大破壊電流 = 0.015mA最大破壊電圧 = 34V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
vリング v-35特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら