12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

。Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.32W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5439 アズワン品番65-8085-80
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5425 アズワン品番65-8085-45
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5428 アズワン品番65-8084-25
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.56W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5426 アズワン品番65-8084-21
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.72W●奥行:25mm●風量:60cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5434 アズワン品番65-8085-78
1個
3,298 税込3,628
欠品中

Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.08W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5374 アズワン品番65-8085-81
1個
2,198 税込2,418
欠品中

仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5424 アズワン品番65-8087-01
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:840mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5375 アズワン品番65-8087-63
1個
1,198 税込1,318
欠品中

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5440 アズワン品番65-8088-56
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.5W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5373 アズワン品番65-8084-26
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷