11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ410●本体質量(kg):6.3●材質:鋼板/クロームメッキ、ガラス/乳白色、木製羽根/(表)ブラック、(裏)カジュアル●回転切替:有(正逆)●ランプ点灯数:4-2-2-0●調光不可●斜径天井不可●取付方式:簡易取付式、カバーネジモーガル式 アズワン品番65-3657-76
1個
12,900 税込14,190
7日以内出荷

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
18,900 税込20,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/白塗装、プラスチック/白●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:昼白色5000K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3900Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:144.4Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。 アズワン品番65-3657-86
1個
42,900 税込47,190
7日以内出荷

振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/黒塗装、プラスチック/黒●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3320Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:122.9Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。 アズワン品番65-3657-85
1個
42,900 税込47,190
7日以内出荷

振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/白塗装、プラスチック/白●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz) アズワン品番65-3657-91
1個
23,900 税込26,290
7日以内出荷

振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高等延長パイプの長さにより変わります。)
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/黒塗装、プラスチック/黒●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz) アズワン品番65-3657-90
1個
23,900 税込26,290
7日以内出荷

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
26,900 税込29,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
26,900 税込29,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台あるだけでグッと部屋の雰囲気が上がるフロアスタンド。灯具ON/OFFスイッチで電球色と昼白色の切替が出来るから、用途や気分に併せて光の色を選べて便利です。可動式灯具で光を好みの方向に当てられるから、読書灯としても天井や壁を照らす間接照明としてもご使用いただけます。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットライト4灯のシャンデリアライトです。それぞれが自由に角度を調節出来、雰囲気のある空間演出ができます。リモコン付き
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)×4灯●光色:電球色2700K●材質:鋼管 白塗装、木製 メープル色塗装、鋼板 白塗装(一部青塗装)●寸法:巾190×長さ最大1065×高最大280mm●質量2.9kg●プルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0)●首振り:振り90度、回転350度●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:1360lm●消費電力:16.8W●平均演色評価数:Ra82※調光器との併用はできません※クイック取付式 アズワン品番65-3908-13
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

スポットライト4灯のシャンデリアライトです。それぞれが自由に角度を調節出来、雰囲気のある空間演出ができます。リモコン付き
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)×4灯●光色:電球色2700K●材質:鉄 真鍮ブロンズメッキ、鋼板・鋼管 黒塗装、木製 ウォールナット色塗装●寸法:巾190×長さ最大1030×高最大280mm●質量2.9kg●プルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0)●首振り:振り90度、回転350度●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:1360lm●消費電力:16.8W●平均演色評価数:Ra82※調光器との併用はできません※クイック取付式 アズワン品番65-3908-10
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷