カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る

ノガ
ノガ・ウォーターズ株式会社(旧社名ノガ・ジャパン株式会社)は、イスラエル・ノガエンジニアリング社(Noga Engineering Ltd.)の日本法人として、1996年に埼玉県上尾市に設立されました。|ノガ社は、金属・プラスチック等の切断面・ドリル穴等のバリを手作業で簡単に除去するバリ取りシステムのパイオニアで、イスラエルの工場より世界50カ国以上に独自の製品を輸出しています。|また、精密機械部品加工時の精度測定用のテスト・インジケーターやダイヤルゲージ等を保持するマグネット付ホールディングシステムの分野でも独自方式の手元微動送り機構の付いたノガフレックスを始めとして世界最高級の製品を豊富に揃えています。 その他、金属加工時の切削油吹付装置として、極少量の切削液のみを塗布するセミドライ加工用のコブラ2000ドロップエジェクターやミニクール、高圧クーラント用のクールアームを生産しています。|
会社情報
| 会社名 | ノガ・ウォーターズ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1996/05/31 |
| 所在地 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻1-8-5 |
特価

ノガバー3
ノガ(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
ノイズカット耳栓
ノガ(22件のレビュー)¥779税込¥8571組(2個)当日出荷騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。色ブルー質量(g)12コード無NRR値10~33.4dB質量(g/個)6ケースあり
ラピッドバー
ノガ(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
マグネット電気スタンド
ノガ(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷日本製アルミ軽量笠採用。用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能寸法(mm)(笠部)Φ148×68質量(kg)1.4タイプ標準形全高(mm)473コード長さ(m)2外径(Φmm)167定格ランプ電力(W)上限100/適正60照明定格AC100V/口金26mm吸着力(N[kgf])800[80]
LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付
ノガ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタトラスコ品番820-4965電源(V)AC100消費電力(W)3.6全高(mm)403コード長さ(m)1.8光源3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)504電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ダブルバーDB1000
ノガ(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。トラスコ品番111-3976セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
NG-1ハンドル(ノガグリップ1)
ノガ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
ミニクール
ノガ(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。仕様28kgf.永磁マグネット付長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4マグネット部寸法(mm)60×16×32使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
クランク形カウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷材質ハイス鋼軸径(Φmm)3.2適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
超硬ソリッドスクレーパー
ノガ(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。トラスコ品番111-3003セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
ミニスクレーパー(アルミハンドル付)
ノガ(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。トラスコ品番111-2996セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
回転ドライブカウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
アーム先端微調整機構付標準ホルダー
ノガ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ジャンボ裏座ぐりバー
ノガ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具ですトラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本バリ取り穴径(Φmm)10~22
LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付
ノガ(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)消費電力(W)0.6全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ