484件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微動送り付の普及型マグネットベースです。
吸着力(N)800 取付ねじ(主柱)M8×1.25 トラスコ品番412-2151 質量(kg)1.4 支柱(mm)10×152 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。 深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング
1セット(6本組)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEDドーナッツ(LED6000)に取り付けることでLED付拡大鏡として使用できます。
用途LED6000用のオプションレンズユニット トラスコ品番412-2119 材質ガラスレンズにゴム製のアタッチメント 質量(g)200 倍率2.3倍 光源(mm)145 レンズサイズ(mm)85
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内径穴の面取り加工。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径ねじ山修正工具です。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。 トラスコ品番403-5127 材質刃:工具鋼 質量(kg)1.82 使用範囲35~152mm
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。
用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックセットハンドルは従来の回転式Sブレード(3.2mm軸)とD50の固定式スクレーパーブレードの両方を保持することができます。
トラスコ品番363-6526
1組
2,998 税込3,298
5日以内出荷

新型LED6灯付のLEDスタンド
消費電力(W)6 電球の種類LED 付属品1kg(100×80×15mm)のスチールプレート(M8、ねじ穴付) トラスコ品番407-8748 寸法(mm)笠(チューブ)/Φ26×398 質量(kg)1.4 電源(V)AC100 全高(mm)303 色(本体)ブラック 明るさ(Lm)540 フレキ長(mm)184 LED使用数(個)6
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。
トラスコ品番114-0175 質量(g)278
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。 仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します トラスコ品番170-3412 質量(kg)1.8 適合流体水溶性切削液・油性切削液
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷


1個
629 税込692
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

チップフックに切り粉掻き出し用ショベルを取り付けることができます。 SP2500及びSP2550に取り付け可能です。
適合SP2500、SP2550 タイプショベル トラスコ品番374-1575 寸法(横×縦)(mm)120×65
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

トラスコ品番363-6496 材質セラミック タイプ円周・直線用 適合ホルダNC5000 刃先角度(°)65
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

セット内容ノガカットハンドル(NC5000)1個セラミックソフトカットブレード65°(CR6000)5個セラミックソフトカットブレード75°(CR6100)5個
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

硬質のプラスチックに特に有効です。 ドリル穴、プレス穴や直線部が、きれいにバリ取りできます。
用途セラミックブレード用 トラスコ品番363-6461 セット内容ノガカットハンドル(NC5000)1個セラミックハードカットブレード75°(CR6100)1個 質量(g)52
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

硬質のプラスチックに特に有効です。 ドリル穴、プレス穴や直線部が、きれいにバリ取りできます。
用途セラミックブレード用
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1袋(10個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷