484件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。
トラスコ品番354-8082 セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付 質量(g)320 刃先角度(°)60
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具・金具メーカー、部品加工メーカーに最適なミニスクレーパー。YTハンドル(YT1000)にD75のハイス鋼、三角ミニスクレーパー(BD7501)が付いています。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コーナーに逃げを作るブレード。左右対称形なので、両方向に使用可。
材質(ブレード)ハイス(高速度鋼) トラスコ品番112-3807
1パック(10個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。
セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個 質量(g)508 箱寸法(mm)215×120×40
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個 質量(g)391 箱寸法(mm)215×120×40
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

金属加工業者に必携の経済的キット。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個 質量(g)303 箱寸法(mm)215×120×40
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

2.5mm軸のNブレードと、3.2mm軸のSブレードを両方とも保持できます。ハンドル内部にスペアブレードを収納できます。
セット内容SGハンドル 1本、BS1018、BN1310ブレード 各11本 トラスコ品番214-8595
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷

板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。
セット内容シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。 質量(g)1027 箱寸法(mm)270×230×50
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

スクレーパー刃は、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取り付けられています。工具メーカー、金型メーカーに最適の工具です。刃は窪みをつけて研磨されています。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D50 (BD5010) 1個
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

L3、L4、L5、L6及びL7ブレードを保持できます。
全長(mm)140
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

N80KとN90Kを一方に、N70Kをもう一方に取りつけられます。
全長(mm)140
1本
939 税込1,033
4日以内出荷

D50及びD66ブレードを保持します。
全長(mm)131
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷


ダイヤモンドコーティングのBS1010。精密タイプ。
仕様超硬、セラミック、ガラス用。
1セット(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ダイヤモンドコーティングのBN1010。精密タイプ。
仕様超硬、セラミック、ガラス用。
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

内径Oリング溝のバリとり用。奥行20mm。0~3mmまで。
軸径(Φmm)3.2 全長(mm)58 トラスコ品番112-4226 ブレードOR
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

重量級のクランク形ホルダー。カウンターシンク刃をすべて保持するM7ネジ付き。
質量(g)40 最大伸長(mm)79
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック用精密用S150付バリ取りプラスチックハンドル
トラスコ品番837-6238
1本
499 税込549
翌々日出荷

1本
829 税込912
翌日出荷

焼き入れ鋼のボディーです。 鉄パイプなどのバリ取り、面取りに使用します。
材質焼入れ鋼(ボディ) 被削材鉄パイプ等 使用範囲(mm)12~50(1/2"~2")
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

軽いプラスチック製のボディーです。 3枚刃で、アルミ・真鍮・銅等のチューブの内外径のバリ取りに使用します。
材質プラスチック(ボディ) 被削材アルミ・真鍮・銅等のチューブ 使用範囲(mm)4~42(5/32"~1-21/32")
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

セット内容NG3003、NG3710、NG3300、SC8000、NG3200、NG3700、NG3100
1セット
18,980 税込20,878
53日以内出荷

スベリ止め付きのアルミハンドル。三つ爪チャックのため様々なブレードやホルダーを掴むことができます。
使用範囲(mm)0.8~8(保持可能範囲)
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。 ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。) 柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。 標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。) パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。 フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。 段取りが簡単で使い易い工具です。 すべての部品が熱処理され、長寿命です。 高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。 バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。
関連資料(1.1MB)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノガCNC突切りバープラーは、突切り工具とバープラーを同じホルダー内に一体化させることによって、突切りから棒材の引き出しまでの行程を大幅に短縮します。 CNC旋盤を安く手軽に自動運転させる新しい方法です。
関連資料(1.1MB)
1個
288,800 税込317,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷


1個
619 税込681
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷