「きさげ 工具」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個 トラスコ品番111-2996
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個 トラスコ品番111-3003
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351 全長(mm)120 刃幅(mm)7 ブレードT120 刃先角度(°)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
トラスコ品番112-3343 全長(mm)80 質量(g)11 硬度HRC58~60 刃幅(mm)4.0 ブレードT80 刃先角度(°)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665 セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個 質量(g)84
1本
3,288 税込3,617
当日出荷

3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。
軸径(Φmm)3.2 全長(mm)48 質量(g)34 刃幅(mm)3.2 仕様クロス穴用 トラスコ品番112-3190 硬度HRC62~64 ブレードD66 刃先角度(°)50
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷


クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
1セット
3,288 税込3,617
当日出荷

付属品ホルダ TNホルダ EL0608、ブレード BT6001 トラスコ品番447-0435 質量(g)83 ハンドルNG3000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

工具・金具メーカー、部品加工メーカーに最適なミニスクレーパー。YTハンドル(YT1000)にD75のハイス鋼、三角ミニスクレーパー(BD7501)が付いています。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品ブレードCR4500 トラスコ品番818-7077 材質セラミックブレード ハンドルYT10004 適合ブレードCR4500
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

材質ハイス 仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○ トラスコ品番447-0419 質量(g)10 適合ホルダTNホルダ(EL0608) 刃先角度(°)60
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

両頭刃スクレーパーBT1200の六角アルミハンドル付
トラスコ品番337-4895 材質ブレード:ハイス鋼 ハンドルSC1400 適合ブレードBT1200
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷

精密小物部品のバリ取り作業に最適です。ホルダを突き出して奥まった場所も作業できます。
ハンドルNG3000 付属品ホルダ Dホルダブレード BD5010 質量(g)84 トラスコ品番304-3657
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

スクレーパー刃は、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取り付けられています。工具メーカー、金型メーカーに最適の工具です。刃は窪みをつけて研磨されています。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D50 (BD5010) 1個
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

仕様精密ミニセットFT30001の単品 付属品ブレードD50(交換不可) トラスコ品番818-7071
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

材質ハイス 仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○ トラスコ品番447-0401 質量(g)12 適合ホルダTNホルダ(EL0608) 刃先角度(°)60
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質セラミック 適合(ホルダ・ハンドル)YT10004 トラスコ品番818-7081 タイプCR4100用交換ブレード 刃先角度(°)90
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

トラスコ品番818-7079 材質セラミックブレード 適合ブレードCR4500
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個 トラスコ品番111-2988 質量(g)33
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

トラスコ品番363-6534 セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個 質量(g)391 箱寸法(mm)215×120×40
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

マジックセットハンドルは従来の回転式Sブレード(3.2mm軸)とD50の固定式スクレーパーブレードの両方を保持することができます。
トラスコ品番363-6526
1組
2,998 税込3,298
5日以内出荷

キサゲ加工、トリミングやバリ取りに適し、殆ど全ての材質に適合します。YTハンドル(YT1000)にT80の両頭、三角形のミディースクレーパー(BT8000)が付いています。
ハンドルYT1000 付属品ブレード BT8000 質量(g)36 トラスコ品番355-4767
1セット
2,498 税込2,748
欠品中

12mmの六角アルミハンドルにT80の三角形スクレーパーが付いたSC8000と、同ハンドルの三角形超硬スクレーバーSC5500のセットです。刃の突き出しを自在に調整できます。ハンドルは陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
セット内容ブレード:T80、D55×各1本六角アルミハンドル トラスコ品番818-7078 刃幅(mm)T80:4、D55:2.7 ブレード長さ(mm)T80:80、D55:51 材質(ブレード)T80:ハイス鋼(HRC58-60)、D55:超硬ソリッド 刃軸径(Φmm)D55:3.2
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷

セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷