仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
ノガ社のハイブリッド式自在アームは従来にはなかった油漏れのない油圧方式と、ノガ社のより鍛えあげられた超強力なメカ式アームを採用しており、より強く、より大きく、より長くなっているため、業界のどのようなアームと比べても強靱さにおいて抜きんでています。
皿バネを装填したベアリングを採りいれた中央ノブによる締め付け機構により、より優れた3点同時締め付けシステムです。
アームは黒染めされています。
内径ねじ寸法M8×1.25
仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ)
質量(kg)0.26
アーム長さ(mm)110×101
アームアルミニウム
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。
このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。
材質/仕上アーム:アルミニウム
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。
トラスコ品番336-7015
材質アーム:アルミニウム
耐荷重(kg)6
取付ねじ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径
アーム長さ(mm)【上】215【下】215
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
超強力な油圧システムと従来のメカ式とのハイブリッド仕様です。
従来にない油漏れのない油圧方式と、ノガ社の超強力なメカ式アームを採用しています。
中央部のノブを締めることで、3つの関節を強力にロックします。
用途カメラやモニターなどの固定に。
トラスコ品番250-2153
アズワン品番65-2066-57
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。クランプで固定します。
種別プロ・クランプ
アズワン品番3-5527-03
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
センターロック機構により強力にアームをロックします。
フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。
クランプ付
関連キーワード