11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノガ社のハイブリッド式自在アームは従来にはなかった油漏れのない油圧方式と、ノガ社のより鍛えあげられた超強力なメカ式アームを採用しており、より強く、より大きく、より長くなっているため、業界のどのようなアームと比べても強靱さにおいて抜きんでています。 皿バネを装填したベアリングを採りいれた中央ノブによる締め付け機構により、より優れた3点同時締め付けシステムです。 アームは黒染めされています。
内径ねじ寸法M8×1.25
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷




仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ) 質量(kg)0.26 アーム長さ(mm)110×101 アームアルミニウム
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷


3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。 材質/仕上アーム:アルミニウム
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センターロック機構により強力にアームをロックします。 フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。 クランプ付
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。クランプで固定します。
種別プロ・クランプ アズワン品番3-5527-03
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。 トラスコ品番336-7015 材質アーム:アルミニウム 耐荷重(kg)6 取付ねじ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径 アーム長さ(mm)【上】215【下】215
1個
24,980 税込27,478
当日出荷