3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
トラスコ品番111-2996
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。
ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351
全長(mm)120
刃幅(mm)7
ブレードT120
刃先角度(°)60
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。
軸径(Φmm)3.2
全長(mm)48
質量(g)34
刃幅(mm)3.2
仕様クロス穴用
トラスコ品番112-3190
硬度HRC62~64
ブレードD66
刃先角度(°)50
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
トラスコ品番112-3343
全長(mm)80
質量(g)11
硬度HRC58~60
刃幅(mm)4.0
ブレードT80
刃先角度(°)60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工具・金具メーカー、部品加工メーカーに最適なミニスクレーパー。YTハンドル(YT1000)にD75のハイス鋼、三角ミニスクレーパー(BD7501)が付いています。
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質ハイス
仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○
トラスコ品番447-0419
質量(g)10
適合ホルダTNホルダ(EL0608)
刃先角度(°)60
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
両頭刃スクレーパーBT1200の六角アルミハンドル付
トラスコ品番337-4895
材質ブレード:ハイス鋼
ハンドルSC1400
適合ブレードBT1200
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質ハイス
仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○
トラスコ品番447-0401
質量(g)12
適合ホルダTNホルダ(EL0608)
刃先角度(°)60
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質セラミック
適合(ホルダ・ハンドル)YT10004
トラスコ品番818-7081
タイプCR4100用交換ブレード
刃先角度(°)90
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
12mmの六角アルミハンドルにT80の三角形スクレーパーが付いたSC8000と、同ハンドルの三角形超硬スクレーバーSC5500のセットです。刃の突き出しを自在に調整できます。ハンドルは陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
セット内容ブレード:T80、D55×各1本六角アルミハンドル
トラスコ品番818-7078
刃幅(mm)T80:4、D55:2.7
ブレード長さ(mm)T80:80、D55:51
材質(ブレード)T80:ハイス鋼(HRC58-60)、D55:超硬ソリッド
刃軸径(Φmm)D55:3.2
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
1セット
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
関連キーワード