カテゴリ

  • 切削工具(6)
さらに商品を絞り込む
  • RS PRO(53)
  • ARCOL(OHMITE)(20)
  • TRACO POWER(11)
  • GAONA(ガオナ)(9)
  • QNAP(8)
  • アイネックス(7)
  • ノガ
  • Sensata / Crydom(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • Intelligent LED Solutions(5)
  • ブランドをもっと見る

「シンクねじ」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
重量級ロータドライブホルダー ノガ重量級ロータドライブホルダーノガ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
重量級のクランク形ホルダー。<br />カウンターシンク刃をすべて保持するM7ネジ付き。
質量(g)40最大伸長(mm)79
Cホルダー ノガCホルダーノガ
979税込1,077
1本
当日出荷
ハンドルの中でのすべりを防ぐために六角軸になっています。 M7ねじですべてのカウンターシンク刃を保持できます。
仕様M7×1.0ネジ付質量(g)38最大伸長(mm)135
ホルダー ノガホルダーノガ(2件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロータドライブプロキット ノガロータドライブプロキットノガ
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。<br />ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。<br />ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。<br />後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
ロータドライブユニバーサルセット ノガロータドライブユニバーサルセットノガ
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
経済的なロータドライブセット。<br />ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。<br />ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。<br />ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。<br />後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm×1本、10.4mm×1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)147刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら