12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー 吸着力(N)320 取付ねじM5×0.8 トラスコ品番818-7083 材質(アーム)スチール 質量(kg)0.52 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 吸着力(N)320 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35 アーム取付ねじ径M5×0.8 質量(g)520 トラスコ品番311-0052
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800 アーム取付ねじ径M8×1.25 トラスコ品番311-0028 質量(kg)1.35 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
トラスコ品番169-0671 質量(g)535 吸着力(N)320 質量(g)(本体/マグネット)505/236 マグネット部寸法(mm)30×40×35
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1台
24,980 税込27,478
欠品中

1台
22,980 税込25,278
当日出荷

M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー 吸着力(N)800 取付ねじM8×1.25 トラスコ品番824-6024 材質(アーム)スチール 質量(kg)1.9 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)280 質量(g)420 マグネット部寸法(mm)16×60×32
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。 NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。
全長(mm)アーム(先端含む):128.5 目盛(mm)(ゲージ)0.01 寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38 マグネット部寸法(mm)30×40×35H
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ