M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。
目盛(mm)(ゲージ)0.01
寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56
マグネット部寸法(mm)50×60×55H
微動送り付の普及型マグネットベースです。
吸着力(N)800
取付ねじ(主柱)M8×1.25
トラスコ品番412-2151
質量(kg)1.4
支柱(mm)10×152
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。
Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
吸着力(N)800
トラスコ品番412-2160
取付穴(mm)Φ6、Φ8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
計測器取付部/アリ溝1/4"
クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。
トラスコ品番207-0352
アズワン品番64-8616-41
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
仕様素材 = スチール センタリング = あり クランプベース = あり アームタイプ = センターロック
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
Vブロックマグネット用コネクターです。マグネットにホルダーを取り付ける際に使用する部品です。
ねじサイズM5(内径)
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~52
支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~65
長さL1(mm)下アーム:56
長さL2(mm)上アーム:51
全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
質量(kg)0.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
マグネット320(N,保持力)
ねじ穴(Φmm)M5(x0.8)
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800
アーム取付ねじ径M8×1.25
トラスコ品番311-0028
質量(kg)1.35
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
吸着力(N)320
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
アーム取付ねじ径M5×0.8
質量(g)520
トラスコ品番311-0052
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)280
質量(g)420
マグネット部寸法(mm)16×60×32
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
幅(mm)10
ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"
ねじ深さ(mm)7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ねじ寸法(mm)M6
計測器取付部/アリ溝1/4"
クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様アーム保持力(kg)4※参考値
質量(kg)0.25
アーム長さ(mm)110×101
内径ねじ寸法M6xM6
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
フレキシブルなマグネットスタンド。
アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。
NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。
マグネットスタンドのアームに最適。
トラスコ品番114-0175
質量(g)278
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー
吸着力(N)320
取付ねじM5×0.8
トラスコ品番818-7083
材質(アーム)スチール
質量(kg)0.52
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
芯出し用アームのロングサイズ
用途スピンドルから吊り下げて芯出しに使用
トラスコ品番480-3116
全長(mm)282
質量(g)303
タイプ先端微調整機構付
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ