Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800
アーム取付ねじ径M8×1.25
トラスコ品番311-0028
質量(kg)1.35
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです
ロングアーム
80kgf.オンオフマグネット付
重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25
質量(kg)1.95
全高(mm)437
アーム長さ(mm)163×113×71
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
マグネット800(N,保持力)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
吸着力(N)320
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
アーム取付ねじ径M5×0.8
質量(g)520
トラスコ品番311-0052
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。
幅(mm)70
高さ(mm)95
ねじサイズM5(内径)
フレキシブルなマグネットスタンド。
アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。
NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。
マグネットスタンドのアームに最適。
トラスコ品番114-0175
質量(g)278
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー
吸着力(N)320
取付ねじM5×0.8
トラスコ品番818-7083
材質(アーム)スチール
質量(kg)0.52
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー
吸着力(N)800
取付ねじM8×1.25
トラスコ品番824-6024
材質(アーム)スチール
質量(kg)1.9
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)280
質量(g)420
マグネット部寸法(mm)16×60×32
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
吸着力(N)800
取付ねじM8×1.25
トラスコ品番484-1174
材質(アーム)アルミ
質量(kg)1.4
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~52
支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~65
長さL1(mm)下アーム:56
長さL2(mm)上アーム:51
全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
保持力(N)(マグネット)1300
トラスコ品番324-9751
全長(mm)(アーム)639
質量(kg)5.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55
ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。
目盛(mm)(ゲージ)0.01
寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56
マグネット部寸法(mm)50×60×55H
仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
関連キーワード