6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番111-4034 質量(g)230 長さ(m)2 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h)940 最高使用温度(℃)80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。 タイプ1/4インチ
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途高圧での切削液の供給に。 付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプター トラスコ品番207-0354 材質ステンレス鋼 全長(mm)122 接続ねじM6 ノズル口径(Φmm)3 最大使用圧力(MPa)7 ノズル数1
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷