3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)6 光束(Lm)540 電球の種類LED 電源コード(m)2 トラスコ品番355-7731 寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398 質量(kg)1.4 電源(V)AC100 全高(mm)343 LED6灯
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

新型LED6灯付のLEDスタンド
消費電力(W)6 電球の種類LED 付属品1kg(100×80×15mm)のスチールプレート(M8、ねじ穴付) トラスコ品番407-8748 寸法(mm)笠(チューブ)/Φ26×398 質量(kg)1.4 電源(V)AC100 全高(mm)303 色(本体)ブラック 明るさ(Lm)540 フレキ長(mm)184 LED使用数(個)6
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。 各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。
幅(mm)398 消費電力(W)最大15 光源色R、G、B
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)