3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。
このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。
材質/仕上アーム:アルミニウム
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。
トラスコ品番336-7015
材質アーム:アルミニウム
耐荷重(kg)6
取付ねじ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径
アーム長さ(mm)【上】215【下】215
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード