用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。
タイプ1/4インチ
0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。
標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。
補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。
仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します
適合流体水溶性切削液・油性切削液
0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。
標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。
補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。
仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します
トラスコ品番170-3412
質量(kg)1.8
適合流体水溶性切削液・油性切削液
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
0.1cc以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。圧縮空気3~9気圧程度で使用します。
用途切削油の噴射に。
トラスコ品番170-3439
適合流体水溶性切削液・油性切削液
容量(cc)325
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。
ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。
コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。
長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1
エアー接続口PF1/4
使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
マグネット部寸法(mm)60×16×32
仕様28kgf.永磁マグネット付
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個
流量(L/h)940
最高使用温度(℃)80
関連キーワード