1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。
さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。
ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。
クランプ範囲(mm)Φ8~52
ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。
幅(mm)70
高さ(mm)95
ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。
コネクターは取り外して使用できます。
用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。
仕様吸着面:底面・上面
アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。
アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
目盛(mm)(ゲージ)0.01
寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38
NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。
NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。
全長(mm)アーム(先端含む):128.5
目盛(mm)(ゲージ)0.01
寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38
マグネット部寸法(mm)30×40×35H
アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。
アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
目盛(mm)(ゲージ)0.01
寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56
マグネット部寸法(mm)50×60×55H
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。
用途様々な形状のワークの保持に。
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個
流量(L/h)940
最高使用温度(℃)80
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。
ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。
コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。
長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1
エアー接続口PF1/4
使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
マグネット部寸法(mm)60×16×32
仕様28kgf.永磁マグネット付
関連キーワード