4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800 アーム取付ねじ径M8×1.25 トラスコ品番311-0028 質量(kg)1.35 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25 質量(kg)1.95 全高(mm)437 アーム長さ(mm)163×113×71 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 マグネット800(N,保持力)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
保持力(N)(マグネット)1300 トラスコ品番324-9751 全長(mm)(アーム)639 質量(kg)5.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55 ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ノガ社のハイブリッド式自在アームは従来にはなかった油漏れのない油圧方式と、ノガ社のより鍛えあげられた超強力なメカ式アームを採用しており、より強く、より大きく、より長くなっているため、業界のどのようなアームと比べても強靱さにおいて抜きんでています。 皿バネを装填したベアリングを採りいれた中央ノブによる締め付け機構により、より優れた3点同時締め付けシステムです。 アームは黒染めされています。
内径ねじ寸法M8×1.25
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)