18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5 トラスコ品番111-3046 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10 トラスコ品番111-3178 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)10~22 トラスコ品番208-7987 セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90 刃数3 先端角(°)90 切刃形状3枚刃
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃径(Φmm)4.0 材質超微粒子超硬 全長(mm)105 トラスコ品番441-3351 刃長(mm)16 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 刃形スパイラル 面取(mm)0.8 シャンクテーパシャンク 表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8) 首長(mm)16
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

材質超微粒子超硬 先端角(°)45 刃形スパイラル シャンクテーパシャンク 表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8) 面取角度45°
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
刃数3 先端角(°)120 切刃形状3枚刃 寸法a(°)60
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 全長(mm)105 先端角(°)90 刃形スパイラル シャンクテーパシャンク 表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用 RC2200用
ブレードR3 バリ取り穴径(Φmm)10~22 トラスコ品番215-0646
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

刃径(Φmm)5.0 材質超微粒子超硬 全長(mm)105 トラスコ品番441-3407 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)5 先端角(°)90 刃形スパイラル 面取(mm)1.1 シャンクテーパシャンク 表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8) 首長(mm)20
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665 セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個 質量(g)84
1本
3,288 税込3,617
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
599 税込659
5日以内出荷