カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • マグネット用品(7)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(3)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(53)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • マグナ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • StarTech.com(49)
  • サンワサプライ(39)
  • サンワダイレクト(34)
  • ピップ(29)
  • SIGMAX(シグマックス)(26)
  • 竹虎(26)
  • スーパーツール(24)
  • セルヴァン(22)
  • Lohmann & Rauscher GmbH(21)
  • ヒトラボ(21)
  • ノーブランド(20)
  • NMB(ミネベア)(19)
  • ニチバン(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「関節」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ GRアーム、アームのみ ノガ映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ GRアーム、アームのみノガ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7015材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)6取付ねじ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径アーム長さ(mm)【上】215【下】215
油圧ハイブリッド式パワーアーム ノガ油圧ハイブリッド式パワーアームノガ
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
超強力な油圧システムと従来のメカ式とのハイブリッド仕様です。 従来にない油漏れのない油圧方式と、ノガ社の超強力なメカ式アームを採用しています。 中央部のノブを締めることで、3つの関節を強力にロックします。
用途カメラやモニターなどの固定に。トラスコ品番250-2153アズワン品番65-2066-57
ノガ Vブロックマグネットセット ノガノガ Vブロックマグネットセットノガ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL1(mm)下アーム:56長さL2(mm)上アーム:51全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
ノガ 石定盤スタンドセット ノガノガ 石定盤スタンドセットノガ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
ノガ 石定盤スタンドセット ノガノガ 石定盤スタンドセットノガ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。
映像機器用スタジオアームHold it ノガ映像機器用スタジオアームHold itノガ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
ノガ フレキシブル カメラアーム ノガノガ フレキシブル カメラアームノガ
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
デュアルアーム ノガデュアルアームノガ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。クランプで固定します。
種別プロ・クランプアズワン品番3-5527-03
LCミニホルダー ノガLCミニホルダーノガ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。
吸着力(N)150取付ねじM5×0.8トラスコ品番484-1255質量(g)250マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
DGホルダー デュアル微調整式 ノガDGホルダー デュアル微調整式ノガ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
吸着力(N)800取付ねじM8×1.25トラスコ品番484-1174材質(アーム)アルミ質量(kg)1.4マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品) ノガアーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)ノガ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
アーム間接式ホルダ ノガアーム間接式ホルダノガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35アーム取付ねじ径M5×0.8質量(g)520トラスコ品番311-0052
ノガ・アーム関節式ホルダー ノガノガ・アーム関節式ホルダーノガ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
トラスコ品番303-0822質量(kg)1.4
股関節枕特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら