5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ) 使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
1個
11,880 税込13,068
当日出荷

パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。 材質本体:鋳物、刃:ステンレス トラスコ品番856-9026 切刃形状その他 2018年トラスコ掲載ページ1 0493
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。 材質本体:鋳物、刃:ステンレス トラスコ品番856-9025 切刃形状その他 2018年トラスコ掲載ページ1 0493
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。 ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
差込角(mm)9.5(3/8インチ) トラスコ品番125-1988 セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット 全長(mm)52 質量(g)540 外径(Φmm)26 使用範囲(mm)7~19 差込深さ(mm)9.5
1セット
5,298 税込5,828
翌日出荷