ねじ寸法(mm)M6×M8
ねじ深さ(mm)8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ねじ寸法(mm)M8×M8
ねじ深さ(mm)25
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ねじ寸法(mm)M6×M6
ねじ深さ(mm)6.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~65
長さL1(mm)下アーム:56
長さL2(mm)上アーム:51
全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。
関連キーワード