18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合3.2mm軸対応 トラスコ品番304-3444 質量(g)44
1本
999 税込1,099
当日出荷

NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個 使用範囲(mm)3~25
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付 トラスコ品番304-3487 質量(g)55 ハンドルNG-1(NG100)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
セット内容ハンドル(NG1000)1個・回転ブレードBS1010、BS2010、BS3510、BK1010、BK2010 各1個 適合3.2mm軸対応 トラスコ品番304-3461
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
ハンドルNG1000 付属品ブレード BC1010 質量(g)49 トラスコ品番304-3495
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000 付属品ブレード EX2001(4~18mm用) 質量(g)55 トラスコ品番304-3509
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

付属品ブレードBC2201 トラスコ品番114-1369 質量(g)77 ハンドルNG1000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様プラスチック製安全キャップ 付属品ブレードBS9110 トラスコ品番818-7075 ハンドルNG1000 適合ブレードBS9110
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665 セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個 質量(g)84
1本
3,288 税込3,617
当日出荷

3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
用途小径穴のバリ取りに。 トラスコ品番207-0364 セット内容ハンドルNG1000×1個、S150ブレード×10個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

2.6mm軸のN150ブレードは、最少Φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
用途小径穴のバリ取りに。 トラスコ品番207-0365 セット内容ハンドルNG2000×1個、N150ブレード×10個
1セット
3,698 税込4,068
翌々日出荷

手動の回転ドライブカウンターシンクセットです。ハンドル1本とブレード5本が専用のケースに収納されています。
トラスコ品番337-4903 セット内容NG1000、BS1010、BC3201、BC6301、BC8301、BC1041各1本
1組
8,598 税込9,458
翌々日出荷

セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

関連カテゴリ