カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 切削工具(160)
  • 測定用品(37)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 機構部品(9)
  • 空圧工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • TRUSCO(16,354)
  • 日東工器(546)
  • トップ工業(404)
  • 呉工業(クレ)(59)
  • ダイヤテックス(43)
  • イスカル(3,460)
  • ワルター(2,744)
  • ユニット(2,322)
  • 三菱マテリアル(2,164)
  • BAHCO(バーコ)(2,038)
  • ミニター(1,807)
  • 扶桑精機(1,661)
  • 水本機械製作所(1,637)
  • タイテックス(1,550)
  • 京セラ(1,390)
  • (1,312)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
  • 3M(スリーエム)(1,201)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NOGAねじ補正器(TRUSCO) ノガ

    NOGAねじ補正器(TRUSCO)

    ノガ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途左ネジも可能。
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • ノイズカット耳栓 ノガ

    ノイズカット耳栓

    ノガ(22件のレビュー)
    779税込857
    1組(2個)
    当日出荷
    騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
    ブルー質量(g)12コードNRR値10~33.4dB質量(g/個)6ケースあり
  • スーパーバー ノガ

    スーパーバー

    ノガ(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
  • ラピッドバー ノガ

    ラピッドバー

    ノガ(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
    トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
  • ダブルバーDB1000 ノガ

    ダブルバーDB1000

    ノガ(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
    トラスコ品番111-3976セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
  • LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付 ノガ

    LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付

    ノガ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタトラスコ品番820-4965電源(V)AC100消費電力(W)3.6全高(mm)403コード長さ(m)1.8光源3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)504電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガ

    NG-1ハンドル(ノガグリップ1)

    ノガ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
    適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.6
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
  • ミニ裏座ぐりバー ノガ

    ミニ裏座ぐりバー

    ノガ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
    トラスコ品番111-3046セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個バリ取り穴径(Φmm)3~5.5
  • クランク形カウンターシンク ノガ

    クランク形カウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス鋼軸径(Φmm)3.2適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • ノガ・グリッパー ノガ

    ノガ・グリッパー

    ノガ(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
    用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
  • ミニセット ノガ

    ミニセット

    ノガ(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
    適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3746セット内容グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150)質量(g)138
  • ノガクール ノガ

    ノガクール

    ノガ(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    小型マグネットなので、セッティングが容易です。
    付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
  • ミニクール ノガ

    ミニクール

    ノガ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
    用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。仕様28kgf.永磁マグネット付長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4マグネット部寸法(mm)60×16×32使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • 超硬ソリッドスクレーパー ノガ

    超硬ソリッドスクレーパー

    ノガ(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    (軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
    トラスコ品番111-3003セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
  • ミニスクレーパー(アルミハンドル付) ノガ

    ミニスクレーパー(アルミハンドル付)

    ノガ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
    トラスコ品番111-2996セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
  • チップフック ノガ

    チップフック

    ノガ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
  • 裏座ぐりバー ノガ

    裏座ぐりバー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
    トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個バリ取り穴径(Φmm)5~10
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PVDコーティング
    トラスコ品番304-3291種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。材質コバルトハイスTINコート軸径(Φmm)3.2硬度HRC65~67ブレードS200TiN刃先角度(°)60
  • 回転ドライブカウンターシンク ノガ

    回転ドライブカウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
  • アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガ

    アーム先端微調整機構付標準ホルダー

    ノガ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
    トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • 回転ドライブ外径面取り ノガ

    回転ドライブ外径面取り

    ノガ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
    付属品ブレード EX2001(4~18mm用)トラスコ品番304-3509質量(g)55ハンドルNG1000
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
    トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
  • ミディースクレーパー ノガ

    ミディースクレーパー

    ノガ
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
    トラスコ品番111-2988セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個質量(g)33
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
    トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
  • ホルダー ノガ

    ホルダー

    ノガ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ジャンボ裏座ぐりバー ノガ

    ジャンボ裏座ぐりバー

    ノガ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
    トラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本バリ取り穴径(Φmm)10~22
  • ブレードD75 ノガ

    ブレードD75

    ノガ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    75×3.2mmのハイス鋼三角スクレーパー
    ブレードD75
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付 ノガ

    LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付

    ノガ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)消費電力(W)0.6全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • テディーバー ノガ

    テディーバー

    ノガ(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    すべてのNブレード(2.6mm軸)を装着できます。ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレードの交換が簡単にできます。ポケットグリップが標準で付いています。
    適合2.6mm軸対応トラスコ品番111-3828セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード N1 (BN1010) 1個質量(g)30適合軸径(Φmm)2.6
  • NG-3ハンドル(ノガグリップ3) ノガ

    NG-3ハンドル(ノガグリップ3)

    ノガ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。
    トラスコ品番304-2898質量(g)47
  • ユニハンドル ノガ

    ユニハンドル

    ノガ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
    トラスコ品番112-6814質量(g)50