カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ノガ
- サンドビック(9)
- アバー・インフォメーション(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- Vesrah(2)
- SANDVIK(2)
- エスコ(1)
- ヨドノ(1)
- ハウスビーエム(1)
- タイガー魔法瓶(1)
「vb130」の検索結果

Vブロックマグネットセット アームタイプ
ノガ¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から9日以内出荷Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL1(mm)下アーム:56長さL2(mm)上アーム:51全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178