カテゴリ
- 切削工具(12)
- 物流用品(4)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「vb-130」の検索結果

ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
MCナイロン車輪(ベアリング入)
ヨドノ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。材質車輪:MCナイロン
MC車輪 MC-VBシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。タイプベアリング入り
Vブロックマグネットセット アームタイプ
ノガ¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から9日以内出荷Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ
ハウスビーエム¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板。振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3
ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL1(mm)下アーム:56長さL2(mm)上アーム:51全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から14日以内出荷用途仕上げ被削材S勝手N加工FinishingコーティングAlTiN母材超硬適合被削材種PMS材種1205
35°菱形ポジチップ コロターンTR 4425
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。用途鋼用。旋削加工用被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.525母材超硬材種4425内接円径(mm)8
ブレーキシュー 溝付き
Vesrah(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット4日以内出荷から7日以内出荷溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
NV大型消毒盤台
ナビス(アズワン)¥124,000~税込¥136,400~1台6日以内出荷から18日以内出荷広い作業スペースを確保。材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
オーブントースター<やきたて>
タイガー魔法瓶¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷トリプル遠赤ヒーターですばやくこんがり。トースト3枚同時OK。メニューの幅が広がる無段階温度調節。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます。(約80度~250度)。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。30分のロングタイマー設定。グラタンや焼き芋など調理時間が長いメニューも途中でタイマーを設定しなおすことなくラクラク操作できます。こんがりふっくら焼ける!こだわりヒーター&温度調節。加熱バランスに優れたトリプル遠赤ヒーターで、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。出し入れらくらく、平行スライド焼アミ。焼アミが平行にせり出すので、熱々のトーストや、カップケーキなど高さのある食材の出し入れもしやすい設計になっています。かんたんお手入れ。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。質量(kg)約4.3色マットブラック消費電力(W)1300電源コード(m)1.2温度調節範囲(℃)約80度~250度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.7×34.5×24.5、庫内寸法:約32.5×26×10
コロターンTR 旋削用ポジ・チップ
サンドビック¥46,980税込¥51,6781箱(5個)翌々日出荷高硬度材加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。用途仕上げ被削材H勝手なしチップ厚さ(mm)4.525コーナーR(mm)0.4切刃数2
コロターンTR 旋削加工用チップ
サンドビック¥45,980税込¥50,5781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。最新のPVDコーティングです。用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。被削材H材種7125
AVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコン
アバー・インフォメーション¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷AVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコンです。一部機種(VB130)を除く、ほぼ全てのWebカメラシリーズに対応します。
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,098税込¥6,7081個6日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
MCD 導電性MCナイロン(静電気防止スチール用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。















![0.05-3/8"/13本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981575-170830-02.jpg)